Page 462 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 462

Courroies trapézoïdales à flancs nus (moulées, crantée)
SUPER HC® MN
• Courroies trapézoïdales à section étroite, crantées et à flancs nus
• Les crantages moulés permettent de réduire l’accumulation de chaleur interne
• Flancs redressés avec précision, pour une assise régulière et une réduction du bruit
• Les cordes de traction « flex-bonded » et vulcanisées assurent une résistance supérieure aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux surcharges.
• Des galets extérieurs peuvent être utilisés.
• Résistant à l’huile et à la chaleur, conductibilité statique (ISO 1813
• Système de correspondance UNISET: monter en jeux sans appairage
Code de commande
C0309311
C0308740
C0293027
C0308712
C0293028
C0294896
C0308737
C0293029
C0293030
C0308741
C0308836
C0293031
C0308738
C0308713
C0308830
C0308742
C0310056
C0293032
C0308714
C0293033
C0293034
C0308743
C0293035
C0308744
C0293036
C0293037
C0308715
C0293038
C0293039
C0308831
C0293040
C0308745
C0288813
C0293041
C0308739
C0308716
C0293042
C0310053
C0293043
C0308747
C0308748
C0293044
C0308832
C0308833
C0308717
C0293045
C0308838
C0293046
C0308724
C0293047
C0308718
C0308835
C0293048
C0308725
C0308749
C0308719
C0309047
C0293049
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Longueur de pas
560 mm
562 mm
612 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
730 mm
737 mm
750 mm
760 mm
762 mm
772 mm
775 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
975 mm
987 mm
1000 mm
1010 mm
1012 mm
1025 mm
1030 mm
1037 mm
1047 mm
1060 mm
1062 mm
1077 mm
1080 mm
1087 mm
1090 mm
1112 mm
1120 mm
1137 mm
1140 mm
1150 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1200 mm
1202 mm
1212 mm
Prix unitaire €
7,05
7,08
7,08
6,00
7,35
7,35
5,25
7,35
7,32
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
5,97
7,34
7,63
5,62
7,63
7,90
7,98
7,90
8,25
8,28
8,25
7,03
8,58
8,61
8,61
8,61
8,53
9,23
9,27
9,97
9,27
6,81
9,97
9,27
9,27
8,66
8,72
7,73
10,44
8,75
7,37
10,34
10,34
10,17
10,53
10,53
9,01
10,88
10,53
Code de commande
C0308750
C0293050
C0308751
C0308720
C0293051
C0308752
C0293052
C0309048
C0308721
C0308753
C0293053
C0308754
C0288984
C0308755
C0293211
C0308756
C0293054
C0308757
C0288548
C0293055
C0308758
C0308731
C0308759
C0293056
C0309526
C0289066
C0293057
C0308760
C0308761
C0293058
C0308762
C0308763
C0293059
C0292977
C0293060
C0308764
C0310054
C0308765
C0293061
C0308766
C0308767
C0293062
C0293244
C0308768
C0293063
C0294023
C0308834
C0308769
C0308727
C0309152
C0294952
C0308728
C0308770
C0293202
C0310055
C0308771
C0308708
C0308839
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Longueur de pas
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1270 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1340 mm
1347 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1420 mm
1437 mm
1450 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1520 mm
1537 mm
1550 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1650 mm
1662 mm
1687 mm
1700 mm
1737 mm
1750 mm
1762 mm
1782 mm
1787 mm
1800 mm
1812 mm
1837 mm
1850 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1950 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2060 mm
2120 mm
2137 mm
2160 mm
2180 mm
2187 mm
2240 mm
2262 mm
Hauteur de profil,
Prix unitaire €
10,73
10,48
11,10
12,95
11,10
11,10
8,77
12,77
12,77
11,78
11,78
11,08
11,08
11,73
12,22
9,33
12,69
12,69
9,34
12,69
12,77
13,33
13,32
13,53
13,53
14,66
14,52
14,52
14,52
14,52
14,52
14,52
14,94
14,68
14,69
14,85
14,85
14,85
10,86
15,26
15,94
15,94
15,94
15,94
15,94
13,07
16,79
16,79
16,79
17,17
17,42
17,42
17,53
17,77
17,96
18,05
18,84
16,47
Largeur de Hauteur de profil, courroie (W) métrique (H)
Largeur de
courroie (W) métrique (H)
5
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
450
www.brammer.biz
Transmission mécanique
62930


































































































   460   461   462   463   464