Page 459 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 459

Courroies trapézoïdales enveloppée
SUPER HC®
• Courroie trapézoïdale enveloppée à section étroite
• L’enveloppe Flex-Weave® résistante à l’huile et à la chaleur protège le centre de la courroie, même dans les conditions les plus difficiles.
• Les cordes de traction « flex-bonded » et vulcanisées assurent une résistance supérieure aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux surcharges.
• Plus de puissance dans un même espace ou même puissance dans un espace réduit de 50 %. • Résistant à l’huile et à la chaleur, conductibilité statique (ISO 1813
• Système de correspondance UNISET: monter en jeux sans appairage
Code de commande
C3302881
C3302882
C0312146
C0312147
C3309102
C0289683
C0312148
C0312149
C0312150
C0312151
C0312152
C0312153
C0288789
C3309103
C0312154
C0312155
C0288790
C0294906
C3309104
C0312156
C0288791
C0312157
C0312158
C0288792
C0312159
C0312160
C0312161
C0312162
C0312163
C0312164
C0288793
C0288794
C0312165
C0312166
C0312167
C0289039
C0288795
C0288765
C0312113
C3309082
C0312114
C0288766
C3309083
C0312115
C0312116
C3309084
C0288767
C0288768
C0312117
C0312118
C0312119
C0288769
C0312120
C0312121
C0288770
C3309085
C0312122
C0312123
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Longueur de pas
487 mm
512 mm
560 mm
562 mm
587 mm
612 mm
615 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
730 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
775 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
975 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1024 mm
1030 mm
1037 mm
1047 mm
1060 mm
1062 mm
1077 mm
1087 mm
1090 mm
1112 mm
1120 mm
1137 mm
1150 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1215 mm
Largeur de courroie (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Hauteur de profil, métrique (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
6,97
6,97
7,38
7,38
7,38
7,38
8,21
7,66
7,66
7,66
7,66
7,66
7,66
7,66
8,32
7,66
7,66
7,66
7,66
7,66
7,66
7,96
7,98
7,98
7,98
8,31
8,31
8,31
8,31
9,29
8,67
8,67
8,67
9,10
9,02
9,67
9,02
9,02
9,68
9,68
9,56
9,68
9,68
9,68
9,68
9,68
9,68
10,84
12,21
9,63
10,83
13,11
13,11
10,09
10,99
10,99
10,08
10,99
Code de commande
C0288771
C0288772
C0312124
C0312126
C0312127
C0288773
C0312128
C3309086
C0312129
C0288774
C0288775
C0288776
C3309087
C0288777
C0288778
C0312130
C0312131
C0312132
C3309088
C0312133
C3309089
C3302875
C0288779
C0288780
C0288781
C0312134
C0293201
C3309090
C3309091
C0312135
C3309092
C0312136
C3309093
C0312137
C0293965
C3309094
C0312138
C0312139
C3309095
C1293862
C0288782
C3309096
C0288489
C3309097
C0312140
C3309098
C0293095
C0288783
C3309099
C3302877
C0293096
C3309100
C0288784
C3309101
C0288785
C0288786
C0288787
C3302878
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Longueur de pas
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1347 mm
1360 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1450 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1550 mm
1562 mm
1575 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1650 mm
1662 mm
1687 mm
1700 mm
1737 mm
1750 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1812 mm
1837 mm
1850 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1950 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2060 mm
2120 mm
2137 mm
2150 mm
2180 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm
2430 mm
2500 mm
2540 mm
Largeur de courroie (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Hauteur de profil, métrique (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
10,99
10,99
11,54
11,54
11,54
9,71
12,33
12,33
14,01
12,33
12,33
13,21
12,33
13,23
13,23
13,23
13,23
13,23
9,11
14,89
14,14
14,14
14,14
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
15,34
14,23
15,50
15,50
13,95 5 16,10
16,62
16,62
16,62
16,62
13,22
17,01
18,88
17,53
17,53
17,88
18,18
15,03
18,48
18,65
18,76
18,76
19,71
19,71
20,59
19,57
22,12
22,45
www.brammer.biz
447
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62936


































































































   457   458   459   460   461