Page 453 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 453
Poulies pour courroies trapézoïdales
DELTA NarrowTM
Code de commande
C6431072
C6431073
C6431074
C6431075
C6431076
C6431077
C6431078
C6431079
C6431080
C6431081
C6431082
C6431083
C6431084
C6431085
C6431086
C6431087
C6431088
C6431089
C6431090
C6431091
C6431092
C6431093
C6431094
C6431095
C6431096
C6431097
C6431098
C6431099
C6431100
C6431101
C6431102
C6431103
C6431104
C6431105
C6431106
C6431107
C6431108
C6431109
C6431110
C6431111
C6431112
C6431113
C6431114
C6431115
C6431116
C6431117
C6431118
C6431119
C6431120
C6431121
C6431122
C6431123
C6431124
C6431125
C6431126
C6431127
C6431128
C6431129
C6431130
C6431131
C6431132
C6431133
C6431134
C6431135
C6431136
C6431137
C6431138
C6431139
C6431140
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Longueur de pas
562 mm
587 mm
612 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
975 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1024 mm
1030 mm
1037 mm
1047 mm
1060 mm
1077 mm
1087 mm
1112 mm
1120 mm
1137 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1347 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1450 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1550 mm
1562 mm
Largeur de Hauteur de profil, profilé, métrique métrique
Prix unitaire €
4,46
4,46
4,46
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,81
4,25
4,81
4,81
4,70
4,57
5,00
5,00
5,22
5,22
5,22
5,22
5,44
5,44
4,84
5,44
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
4,12
6,07
6,07
6,51
6,51
6,62
6,62
6,62
4,91
6,62
6,62
6,97
6,97
6,97
6,97
7,44
7,44
7,44
7,44
7,44
7,44
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
8,15
8,34
8,53
8,53
Code de commande
C6431141
C6431142
C6431143
C6431144
C6431145
C6431146
C6431147
C6431148
C6431149
C6431150
C6431151
C6431152
C6431153
C6431154
C6431155
C6431156
C6431157
C6431158
C6431159
C6431160
C6431161
C6431162
C6431163
C6431164
C6431165
C6431166
C6431167
C6431168
C6431169
C6431170
C6431171
C6431172
C6431173
C6431174
C6431175
C6431176
C6431177
C6431178
C6431179
C6431180
C6431181
C6431182
C6431183
C6431184
C6431185
C6431186
C6431187
C6431188
C6431189
C6431190
C6431191
C6431192
C6431193
C6431194
C6431195
C6431196
C6431197
C6431198
C6431199
C6431200
C6431201
C6431202
C6431203
C6431204
C6431205
C6431206
C6431207
C6431208
C6431209
Profil de courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Longueur de pas
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1650 mm
1662 mm
1687 mm
1700 mm
1737 mm
1750 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1812 mm
1837 mm
1850 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2060 mm
2120 mm
2137 mm
2180 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
732 mm
757 mm
782 mm
800 mm
825 mm
832 mm
850 mm
857 mm
875 mm
900 mm
932 mm
950 mm
975 mm
1000 mm
1007 mm
1030 mm
1032 mm
1057 mm
1082 mm
1107 mm
1120 mm
1132 mm
1150 mm
1157 mm
1180 mm
1207 mm
1232 mm
1250 mm
1257 mm
1272 mm
1285 mm
Largeur de Hauteur de profil, Prix profilé, métrique métrique unitaire €
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
8 mm 8,53
8 mm 9,16
8 mm 9,16
8 mm 9,16
8 mm 9,16
8 mm 9,16
8 mm 9,16
8 mm 9,16
8 mm 9,27
8 mm 9,35
8 mm 9,35
8 mm 9,35
8 mm 9,35
8 mm 9,68
8 mm 10,03
8 mm 10,03
8 mm 10,03
8 mm 10,03
8 mm 10,03
8 mm 10,25
8 mm 10,58
8 mm 9,67
8 mm 10,77
8 mm 10,96
8 mm 10,96
8 mm 11,16
8 mm 11,32
8 mm 11,32
8 mm 11,87
8 mm 12,11
8 mm 12,39
8 mm 13,34
8 mm 13,89
8 mm 15,15
8 mm 15,31
8 mm 16,57
8 mm 17,44
8 mm 18,10
10 mm 5,82
10 mm 5,82
10 mm 6,07
10 mm 6,07
10 mm 6,62
10 mm 6,62
10 mm 6,62 5 10 mm 6,62
10 mm 6,62
10 mm 6,89
10 mm 7,14
10 mm 7,14
10 mm 7,41
10 mm 7,41
10 mm 7,41
10 mm 8,34
10 mm 7,61
10 mm 8,34
10 mm 8,34
10 mm 8,34
10 mm 8,34
10 mm 9,02
10 mm 9,02
10 mm 9,02
10 mm 9,02
10 mm 9,02
10 mm 9,02
10 mm 9,02
10 mm 9,82
10 mm 9,82
10 mm 9,82
www.brammer.biz
441
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
382348