Page 427 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 427

Courroies synchrones
Profil de
Code de courroie Longueur
commande synchrone de pas
Largeur Nombre de de courroie dents
Hauteur de
Pas, profil, Prix
Profil de
Code de courroie Longueur
commande synchrone de pas
Largeur Nombre de de courroie dents
Hauteur de
Pas, profil, Prix
métrique (t) métrique (hs)
unitaire €
40,25
48,12
59,97
72,55
86,87
107,24
161,41
40,90
49,18
61,20
73,70
88,70
108,50
162,64
42,81
51,67
60,69
77,26
93,50
115,04
174,56
métrique (t) métrique (hs)
unitaire €
45,46
54,82
67,65
82,06
98,21
120,42
181,86
57,89
69,98
85,63
105,00
114,12
154,11
231,29
C2835278 T10
C2835279 T10
C2835280 T10
C2835281 T10
C2835282 T10
C2835283 T10
C2835284 T10
C2835285 T10
C2835286 T10
C2835287 T10
C2835288 T10
C2835289 T10
C2835290 T10
C2835291 T10
C2835292 T10
C2835293 T10
C2835294 T10
C2835295 T10
C2835296 T10
C2835297 T10
C2835298 T10
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
C2835299
C2835300
C2835301
C2835302
C2835303
C2835304
C2835305
C2835306
C2835307
C2835308
C2835309
C2835310
C2835311
C2835312
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
196
196
196
196
196
196
196
225
225
225
225
225
225
225
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
Optibelt Alpha Power - Courroies dentées haute performance
Profil de
Code de courroie Longueur
commande synchrone de pas
Largeur de courroie
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Hauteur de Nombre Pas, profil,
Profil de
Largeur de courroie
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Hauteur de
Code de
commande synchrone de pas
profil,
métrique (t) métrique (hs) unitaire €
Prix métrique (t) métrique (hs) unitaire €
courroie
Longueur
Nombre Pas,
Prix
C2835313 AT5
C2835314 AT5
C2835315 AT5
C2835316 AT5
C2835317 AT5
C2835318 AT5
C2835319 AT5
C2835320 AT5
C2835321 AT5
C2835322 AT5
C2835323 AT5
C2835324 AT5
C2835325 AT5
C2835326 AT5
C2835327 AT5
C2835328 AT5
C2835329 AT5
C2835330 AT5
C2835331 AT5
C2835332 AT5
C2835333 AT5
C2835334 AT5
C2835335 AT5
C2835336 AT5
C2835337 AT5
C2835338 AT5
C2835339 AT5
C2835340 AT5
C2835341 AT5
C2835342 AT5
C2835343 AT5
C2835344 AT5
C2835345 AT5
C2835346 AT5
C2835347 AT5
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
de dents
45
45
45
45
45
45
45
56
56
56
56
56
56
56
60
60
60
60
60
60
60
68
68
68
68
68
68
68
75
75
75
75
75
75
75
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
10,01
12,50
14,99
16,73
20,95
24,93
28,83
10,52
13,41
16,15
17,89
22,00
26,24
28,31
11,02
13,83
16,23
18,39
23,27
27,17
31,42
11,02
12,60
16,40
18,72
23,52
27,24
31,72
11,19
13,91
16,55
18,87
23,60
27,24
32,38
C2835348 AT5
C2835349 AT5
C2835350 AT5
C2835351 AT5
C2835352 AT5
C2835353 AT5
C2835354 AT5
C2835355 AT5
C2835356 AT5
C2835357 AT5
C2835358 AT5
C2835359 AT5
C2835360 AT5
C1291253 AT5
C2835361 AT5
C2835362 AT5
C2835363 AT5
C2835364 AT5
C2835365 AT5
C2835366 AT5
C2835367 AT5
C2835368 AT5
C2835369 AT5
C2835370 AT5
C2835371 AT5
C2835372 AT5
C2835373 AT5
C2835374 AT5
C2835375 AT5
C2835376 AT5
C2835377 AT5
C2835378 AT5
C2835380 AT5
C2835381 AT5
C2835382 AT5
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
de dents
78
78
78
78
78
78
78
84
84
84
84
84
84
84
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
100
100
100
100
100
100
100
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
11,19
14,08
16,73
19,04
21,52
27,24
32,38
11,19
14,49
16,81
19,12
24,18 5 28,33
32,96
11,19
14,49
16,81
19,12
22,04
28,33
32,96
11,19
14,49
16,81
19,12
24,18
28,33
32,96
12,17
15,40
18,21
20,78
25,91
30,24
35,12
www.brammer.biz
415
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109637


































































































   425   426   427   428   429