Page 423 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 423
Courroies synchrones
Profil de Longueur Code de courroie de
commande synchrone pas
Largeur Nombre Hauteur
de de Pas, de profil, Prix
Profil de Longueur Code de courroie de
commande synchrone pas
Largeur Nombre Hauteur
courroie dents
métrique (t) métrique (hs) unitaire €
de de courroie dents
16 mm 243
20 mm 243
25 mm 243
6 mm 263
8 mm 263
10 mm 263
12 mm 263
16 mm 263
20 mm 263
25 mm 263
6 mm 270
8 mm 270
10 mm 270
12 mm 270
16 mm 270
20 mm 270
25 mm 270
6 mm 276
8 mm 276
10 mm 276
12 mm 276
16 mm 276
20 mm 276
25 mm 276
6 mm 288
8 mm 288
10 mm 288
12 mm 288
16 mm 288
20 mm 288
25 mm 288
Pas, de profil, Prix métrique (t) métrique (hs) unitaire €
C2834784 T5
C2834785 T5
C2834786 T5
C2834787 T5
C2834788 T5
C2834789 T5
C2834790 T5
C2834791 T5
C2834792 T5
C2834793 T5
C2834794 T5
C2834795 T5
C2834796 T5
C2834797 T5
C2834798 T5
C2834799 T5
C2834800 T5
C2834801 T5
C2834802 T5
C2834803 T5
C2834804 T5
C2834805 T5
C2834806 T5
C2834807 T5
C2834808 T5
C2834809 T5
C2834810 T5
C2834811 T5
C2834812 T5
C2834813 T5
C2834814 T5
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1215 mm
1215 mm
1215 mm
1215 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
C2834815
C2834816
C2834817
C2834818
C2834819
C2834820
C2834821
C2834822
C2834823
C2834824
C2834825
C2834826
C2834827
C2834828
C2834829
C2834830
C2834831
C2834832
C2834833
C2834834
C2834835
C2834836
C2834837
C2834838
C2834839
C2834840
C2834841
C2834842
C2834843
C2834844
C2834845
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
1215 mm
1215 mm
1215 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Hauteur de
Pas, profil, Prix 5
19,04
22,44
25,59
31,97
37,35
40,25
16,48
20,88
24,93
28,25
32,50
41,08
48,03
16,81
21,13
25,59
28,66
36,03
42,32
49,18
17,56
22,19
26,17
29,89
33,96
43,47
50,84
19,12
24,10
28,33
32,38
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
37,26
47,12
55,07
20,30
25,59
30,31
34,36
43,07
50,52
58,79
20,88
26,49
28,46
35,27
44,72
52,17
60,45
21,13
27,17
32,05
36,28
45,38
53,08
57,80
22,44
28,48
33,63
38,09
47,87
56,07
65,26
Optibelt Alpha Power - Courroies dentées haute performance
Profil de
Code de courroie Longueur
commande synchrone de pas
Largeur Nombre de de courroie dents
Hauteur de
Pas, profil, Prix métrique (t) métrique (hs) unitaire €
Profil de Code de courroie
commande synchrone
Longueur de pas
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
Largeur Nombre de de courroie dents
métrique (t) métrique (hs) unitaire €
C2834846 T10
C2834847 T10
C2834848 T10
C2834849 T10
C2834850 T10
C2834851 T10
C2834852 T10
C2834853 T10
C2834854 T10
C2834855 T10
C2834856 T10
C2834857 T10
C2834858 T10
C2834859 T10
C2834860 T10
C2834861 T10
C2834862 T10
C2834863 T10
C2834864 T10
C2834865 T10
C2834866 T10
C2834867 T10
C2834868 T10
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
370 mm
370 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
26 10 mm 4,5 mm 13,83
26 10 mm 4,5 mm 16,55
C2834869
C2834870
C2834871
C2834872
C2834873
C2834874
C2834875
C2834876
C2834877
C2834878
C2834879
C2834880
C2834881
C2834882
C2834883
C2834884
C2834885
C2834886
C2834887
C2834888
C2834889
C2834890
C2834891
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
37 10 mm 4,5 mm 20,78
37 10 mm 4,5 mm 25,08
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
20,78
24,93
30,14
36,68
55,17
13,83
16,55
20,78
25,08
30,14
37,01
55,40
13,83
16,73
20,78
25,08
28,28
37,11
55,57
13,83
16,73
37 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
27,47
37,11
55,57
13,83
16,73
20,78
25,08
30,14
37,11
55,57
13,91
16,73
20,78
25,18
27,55
37,26
55,57
14,08
17,15
20,08
25,51
www.brammer.biz
411
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109636