Page 418 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 418
Courroies synchrones
Optibelt Alpha Power - Courroies dentées haute performance
La puissance de la courroie Optibelt ALPHA Power est le résultat d’un développement efficace perpétuel.
Les différentes expériences des courroies dentées standard ALPHA ont permis la mise en œuvre de cette génération. Cette génération est dotée d’un nouveau mélange polyuréthane plus résistant et durable.
L’Optibelt ALPHA Power permet de s’intégrer dans la démarche de réduction des coûts sur les courroies et les poulies. L’optimisation parfaite des composants polyuréthane et des câbles en acier, garantit à la courroie Optibelt ALPHA Power une solution très économique pour un large éventail d’applications.
- Comparé à la précédente courroie standard
- Une augmentation de la puissance jusqu’à 30%
Pas métrique, impérial et double section.
Optibelt Alpha Power - Courroies dentées haute performance
Profil de Longueur Code de courroie de
Largeur Nombre Hauteur
de de Pas, de profil, Prix
Profil de
Code de
commande synchrone pas
courroie
de
de profil, Prix métrique (t) métrique (hs) unitaire €
commande synchrone pas
courroie dents
métrique (t) métrique (hs) unitaire €
courroie dents
Longueur
Largeur Nombre
de de Pas,
Hauteur
C2834181 T2.5
C2834177 T2.5
C2834178 T2.5
C2834179 T2.5
C2834180 T2.5
C2834186 T2.5
C2834182 T2.5
C2834183 T2.5
C2834184 T2.5
C2834185 T2.5
C2834190 T2.5
C2834187 T2.5
C2834188 T2.5
C3184202 T2.5
C2834189 T2.5
C2834300 T2.5
C2834296 T2.5
C2834297 T2.5
C2834298 T2.5
C2834299 T2.5
C2834195 T2.5
C2834191 T2.5
C2834192 T2.5
C2834193 T2.5
C2834194 T2.5
C2834200 T2.5
C2834196 T2.5
C2834197 T2.5
C2834198 T2.5
C2834199 T2.5
C2834205 T2.5
C2834201 T2.5
C2834202 T2.5
C2834203 T2.5
C2834204 T2.5
C2834210 T2.5
C2834206 T2.5
C2834207 T2.5
C2834208 T2.5
C2834209 T2.5
C2834215 T2.5
C2834211 T2.5
C2834212 T2.5
120
120
120
120
120
145
145
145
145
145
160
160
160
160
160
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
48 2,5 mm
48 2,5 mm
48 2,5 mm
48 2,5 mm
48 2,5 mm
58 2,5 mm
58 2,5 mm
58 2,5 mm
58 2,5 mm
58 2,5 mm
64 2,5 mm
64 2,5 mm
64 2,5 mm
64 2,5 mm
64 2,5 mm
71 2,5 mm
71 2,5 mm
71 2,5 mm
71 2,5 mm
71 2,5 mm
72 2,5 mm
72 2,5 mm
72 2,5 mm
72 2,5 mm
72 2,5 mm
80 2,5 mm
80 2,5 mm
80 2,5 mm
80 2,5 mm
80 2,5 mm
84 2,5 mm
84 2,5 mm
84 2,5 mm
84 2,5 mm
84 2,5 mm
92 2,5 mm
92 2,5 mm
92 2,5 mm
92 2,5 mm
92 2,5 mm
98 2,5 mm
98 2,5 mm
98 2,5 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
10,36
11,42
12,83
14,74
15,92
10,36
11,42
12,83
14,74
15,92
10,36
11,42
12,83
14,74
15,92
10,44
10,64
13,08
14,99
17,81
9,98
11,77
13,41
15,15
17,89
10,84
11,77
13,41
15,15
17,89
11,02
12,10
13,51
13,88
18,04
11,02
12,10
13,76
13,88
18,39
11,02
11,18
13,91
C2834213 T2.5
C2834214 T2.5
C2834220 T2.5
C2834216 T2.5
C2834217 T2.5
C2834218 T2.5
C2834219 T2.5
C2834305 T2.5
C2834301 T2.5
C2834302 T2.5
C2834303 T2.5
C2834304 T2.5
C2834225 T2.5
C2834221 T2.5
C2834222 T2.5
C2834223 T2.5
C2834224 T2.5
C2834230 T2.5
C2834226 T2.5
C2834227 T2.5
C2834228 T2.5
C2834229 T2.5
C2834235 T2.5
C2834231 T2.5
C2834232 T2.5
C2834233 T2.5
C2834234 T2.5
C2834310 T2.5
C2834306 T2.5
C2834307 T2.5
C2834308 T2.5
C2834309 T2.5
C2834240 T2.5
C2834236 T2.5
C2834237 T2.5
C2834238 T2.5
C2834239 T2.5
C2834315 T2.5
C2834311 T2.5
C2834312 T2.5
C2834313 T2.5
C2834314 T2.5
C2834245 T2.5
245
245
265
265
265
265
265
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
98
98
106
106
106
106
106
111
111
111
111
111
114
114
114
114
114
116
116
116
116
116
122
122
122
122
122
127
127
127
127
127
132
132
132
132
132
137
137
137
137
137
152
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
15,40
18,54
11,42
12,43
14,08
16,07
19,04
11,42
12,43
14,08
16,07
19,04
11,52
12,43
14,49
16,15
19,47
11,52
12,43
14,49
14,72
19,47
11,52
12,68
14,82
16,40
19,80
12,10
12,10
15,24
17,39
20,53
12,43
13,41
15,40
17,48
20,95
12,43
13,41
15,40
17,48
20,95
12,43
5
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
177,5 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
245 mm
245 mm
245 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
277,5 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
290 mm
290 mm
290 mm
290 mm
290 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
305 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
317,5 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
342,5 mm
380 mm
406
www.brammer.biz
Transmission mécanique
128364
109635