Page 414 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 414

Courroies synchrones
Code de commande
C3184296
C2342984
C2342985
C2342988
C2342986
C2342987
C2342994
C2342992
C2342993
C2342997
C2342995
C2342996
C2342999
C0615613
C2342998
C2343002
C2343000
C2343001
Profil de courroie synchrone
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
Longueur de pas
1690 mm
1690 mm
1690 mm
1790 mm
1790 mm
1790 mm
1870 mm
1870 mm
1870 mm
1895 mm
1895 mm
1895 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2110 mm
2110 mm
2110 mm
Largeur de courroie
Nombre Pas,
de dents métrique
Prix unitaire €
22,94
34,49
51,06
23,77
35,82
53,42
24,90
36,85
55,46
25,10
37,35
55,99
26,03
41,73
58,56
27,07
41,07
61,12
Code de commande
C2343007
C2343005
C2343006
C2343010
C2343008
C2343009
Profil de courroie synchrone
Longueur de pas
2350 mm
2350 mm
2350 mm
2525 mm
2525 mm
2525 mm
Largeur de courroie
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
Nombre Pas,
de dents métrique
Prix unitaire €
29,43
40,23
65,75
31,49
47,24
70,38
9 mm 338
15 mm 338
25 mm 338
9 mm 358
15 mm 358
25 mm 358
9 mm 374
15 mm 374
25 mm 374
9 mm 379
15 mm 379
25 mm 379
9 mm 400
15 mm 400
25 mm 400
9 mm 422
15 mm 422
25 mm 422
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
470
470
470
505
505
505
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Optibelt Omega HP - Courroies dentées haute performance en chloroprène
Code de commande
C3183916
C3183917
C3183918
C3183919
C2343446
C2343447
C2343448
C2343449
C2525821
C3183938
C3183939
C3183940
C3183948
C3183949
C3183950
C3183951
C0343653
C0343654
C1727273
C1727275
C1727276
C1727277
C1727278
C1727279
C0343817
C1727280
C1727281
C1727283
C1727284
C1727285
C1727286
C1727288
C6104239
C6104240
Profil de courroie synchrone
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
Longueur de pas
288 mm
288 mm
288 mm
288 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
416 mm
416 mm
416 mm
416 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
536 mm
536 mm
Largeur de courroie de
Pas, Prix
Code de commande
C6104241
C6104242
C0343878
C1181356
C1727289
C1727291
C1220813
C1727292
C1727293
C1727295
C6104243
C6104244
C6104245
C6104246
C0352942
C0371429
C1727297
C1727299
C1727300
C0343987
C1727301
C1727303
C6104247
C6104248
C6104249
C6104250
C1191822
C1727310
C1727311
C1727313
C0344050
C0344051
C0344052
C1727315
Profil de courroie synchrone
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
Longueur de pas
536 mm
536 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
584 mm
584 mm
584 mm
584 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
632 mm
632 mm
632 mm
632 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
Largeur de courroie
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
Nombre de dents
67
67
70
70
70
70
72
72
72
72
73
73
73
73
75
75
75
75
76
76
76
76
78
78
78
78
79
79
79
79
80
80
80
80
Pas, métrique
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
40,07
67,76
24,15
35,91
56,59
79,81
24,48
34,18
57,22
97,47
16,79
25,07
41,71
71,19
23,67
37,22
58,15
83,16
23,77
37,88
59,18
101,16
24,39
36,42
60,62
103,53
26,24
36,85
61,35
104,66
26,57
23,09
66,65
Nombre dents
métrique
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
unitaire €
18,00
25,63
42,40
73,27
17,08
26,46
43,74
74,93
18,99
27,07
44,97
76,67
19,87
28,00
46,93
79,66
19,55
29,15
39,39
67,19
11,74
25,74
42,48
64,81
22,73
34,14
44,97
90,67
23,28
32,32
45,39
91,90
22,92
27,38
5
20 mm 36
30 mm 36
50 mm 36
85 mm 36
20 mm 44
30 mm 44
50 mm 44
85 mm 44
20 mm 47
30 mm 47
50 mm 47
85 mm 47
20 mm 52
30 mm 52
50 mm 52
85 mm 52
20 mm 53
30 mm 53
50 mm 53
85 mm 53
20 mm 60
30 mm 60
50 mm 60
85 mm 60
20 mm 64
30 mm 64
50 mm 64
85 mm 64
20 mm 65
30 mm 65
50 mm 65
85 mm 65
20 mm 67
30 mm 67
105,39
402
www.brammer.biz
Transmission mécanique
109641


































































































   412   413   414   415   416