Page 408 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 408

Courroies synchrones
Optibelt Omega HP - Courroies dentées haute performance en chloroprène
L’Optibelt OMEGA HP est une courroie dentée haute performance, spécialement développée pour les charges élevées et transmissions à vitesse élevée.
L’amélioration des matériaux associée à un processus
de fabrication de haute qualité constituent la base de ces propriétés exceptionnelles. À chaque demande de transmission de puissance correspond un profil de courroie disponible.
Courroie dentée haute performance pour charges extrêmes, à vitesse élevée, haute précision, synchronisation précise, plage de températures allant de - 30 ° C à +100 ° C, comparé à la version standard la puissance de transmission est jusqu’à 2 fois supérieure, et jusqu’à 18 fois plus élevé que la norme sur les courroies dentées standard, un bruit extrêmement faible et aucune maintenance.
Exemptes de maintenance.
Les courroies dentées Omega Optibelt sont utilisées avec des poulies standards HTD et RPP.
Optibelt Omega HP - Courroies dentées haute performance en chloroprène
Code de commande
C6104312
C6104313
C6104314
C6104315
C6104316
C6104317
C6104318
C6104319
C6104320
C6104321
C6104322
C6104323
C6104324
C6104325
C6104326
C6104327
C6104328
C6104329
C6104330
C6104331
C6104332
C6104333
C6104334
C6104335
C6104336
C6104337
C6104338
C6104339
C6104340
C6104341
C6104342
C6104343
C6104344
C6104345
C6104346
C6104347
C6104348
C6104349
C6104350
C6104351
C6104352
C6104353
Profil de courroie synchrone
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
Longueur de pas
74 mm
74 mm
74 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
104 mm
104 mm
104 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
120 mm
120 mm
120 mm
124 mm
124 mm
124 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
148 mm
148 mm
148 mm
158 mm
158 mm
158 mm
180 mm
180 mm
180 mm
184 mm
184 mm
184 mm
Largeur de courroie
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
Nombre de dents
37
37
37
45
45
45
50
50
50
52
52
52
56
56
56
59
59
59
60
60
60
62
62
62
65
65
65
70
70
70
74
74
74
79
79
79
90
90
90
92
92
92
Pas, Prix
Code de commande
C6104354
C6104355
C6104356
C6104357
C6104358
C6104359
C6104360
C6104361
C6104362
C6104363
C6104364
C6104365
C6104366
C6104367
C6104368
C6104369
C6104370
C6104371
C6104372
C6104373
C6104374
C6104375
C6104376
C6104377
C6104378
C6104379
C6104380
C6104381
C6104382
C6104383
C6104384
C6104385
C6104386
C6104387
C6104388
C6104389
C6104390
C6104391
C6104392
C6104393
C6104394
C6104395
Profil de courroie synchrone
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
2MHP
Longueur de pas
188 mm
188 mm
188 mm
192 mm
192 mm
192 mm
200 mm
200 mm
200 mm
208 mm
208 mm
208 mm
210 mm
210 mm
210 mm
216 mm
216 mm
216 mm
224 mm
224 mm
224 mm
232 mm
232 mm
232 mm
250 mm
250 mm
250 mm
256 mm
256 mm
256 mm
266 mm
266 mm
266 mm
274 mm
274 mm
274 mm
280 mm
280 mm
280 mm
288 mm
288 mm
288 mm
Largeur de courroie
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
Nombre de dents
94
94
94
96
96
96
100
100
100
104
104
104
105
105
105
108
108
108
112
112
112
116
116
116
125
125
125
128
128
128
133
133
133
137
137
137
140
140
140
144
144
144
Pas, Prix
5
métrique
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
unitaire €
4,12
4,42
6,06
4,22
4,73
6,28
4,22
4,73
6,28
4,22
4,73
6,28
4,22
4,73
6,28
4,22
5,06
6,59
4,22
5,06
6,59
4,22
5,06
6,59
4,22
5,06
6,59
4,42
5,15
6,69
4,72
5,15
6,69
4,42
5,15
6,69
4,63
5,23
6,69
4,63
5,23
6,69
métrique
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
unitaire €
4,63
5,23
6,69
4,63
5,23
6,69
5,06
5,56
7,10
5,06
5,56
7,10
5,06
5,56
7,10
5,06
5,56
7,10
5,06
5,56
7,10
5,06
5,56
7,10
5,06
5,56
7,10
5,15
5,66
7,42
5,15
5,66
7,42
5,15
5,66
7,42
5,15
5,66
7,42
5,49
5,66
7,42
396
www.brammer.biz
Transmission mécanique
128365
109638


































































































   406   407   408   409   410