Page 384 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 384

Cost Savings
- Transmission mécanique Industrie chimique
Problème
Un client de l’industrie chimique a sollicité Brammer pour améliorer la performance de ses chaînes sur 4 lignes de production. Elles sont situées à des endroits critiques où les lignes de production alimentent la zone d’emballage. Le client utilisait des chaînes en acier inoxydable, composées de deux ou trois sections différentes, reliées par des crochets. La vie moyenne des chaînes était de 1,5 à 2 mois. Les chaînes devaient être préparées sur place et utilisaient des rouleaux de 5 mètres de long. Ce procédé demandait énormément de temps pour le client et nécessitait également trois codes produit à gérer:
un pour les rouleaux, un pour chaque section de la chaîne et un pour les crochets.
Solution
Brammer, en partenariat avec Renold, a proposé d’installer une chaîne de la gamme Synergy. Ce qui permet au client d’utiliser une chaîne préassemblée et non plus de préparer la chaîne sur le site. La chaîne Synergy en acier inoxydable fournit une plus grande stabilité mécanique car elle bénéficie d’une seule section au lieu de trois.
Bénéfice
Tout d’abord, l’installation de la chaîne Synergy a entrainé une réduction des codes produit gérés par le client. Et également, de diminuer de 20 heures le temps passé à pré-assembler des chaînes, et augmenter ainsi la durée de vie des chaînes de 12 mois. L’économie totale réalisée pour ce client s’élève à 14 750€.
Contactez votre agence Brammer pour bénéficier, vous aussi, d’une réduction des coûts.
www.brammer.biz
Économies réalisées
€14,750


































































































   382   383   384   385   386