Page 38 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 38
Roulements à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique simple rangée avec joints
Angle de contact α = 40°.
Code de commande C0047461 C0047464 C0047465 C0047471 C0047466 C0054366 C0047455 C0047392 C0047472 C0047456 C0047467 C0047473 C0047458 C0047468 C0053332 C0047459 C0047469 C0047460 C0047470 C0052928 C0053793
Référence Fabricant
7200-B-2RSTVP 7201-B-2RSTVP 7202-B-2RSTVP 7302-B-2RS-TVP 7203-B-2RSTVP 7303-B-2RS-TVP 700-B-2RS-TVP 7204-B-2RSTVP 7304-B-2RSTVP 7005-B-2RS-TVP 7205-B-2RSTVP 7305-B-2RSTVP 7006-B-2RS-TVP 7206-B-2RSTVP 7306-B-2RS-TVP 7007-B-2RS-TVP 7207-B-2RSTVP 7008-B-2RS-TVP 7208-B-2RSTVP 7212-B-2RS-TVP 7214-B-2RS-TVP
Diamètre intérieur
10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 60 mm 70 mm
Diamètre extérieur
30 mm 32 mm 35 mm 42 mm 40 mm 47 mm 42 mm 47 mm 52 mm 47 mm 52 mm 62 mm 55 mm 62 mm 72 mm 62 mm 72 mm 68 mm 80 mm 110 mm 125 mm
Largeur
9 mm 10 mm 11 mm 13 mm 12 mm 14 mm 12 mm 14 mm 15 mm 12 mm 15 mm 17 mm 13 mm 16 mm 19 mm 14 mm 17 mm 15 mm 18 mm 22 mm 24 mm
Diamètre extérieur
30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 35 mm 42 mm 40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Angle de contact
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Largeur
14 mm 14 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 19 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 22,2 mm 20,6 mm 20,6 mm 20,6 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 20,6 mm 20,6 mm 20,6 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 30,2 mm 30,2 mm 30,2 mm
Prix unitaire € 48,26 57,55 45,59 70,56 53,44 *** 61,96 67,94 *** 65,91 59,11 78,72 72,27 79,76 *** 82,13 92,95 *** 107,06 230,56 ***
Prix unitaire €
30,67 25,30 29,84 28,68 30,15 38,88 37,26 24,99 31,20 31,71 26,57 27,94 40,48 31,31 28,69 27,11 43,96 50,26 37,52 33,19 35,43 28,49 68,25 62,65 40,75 39,64 43,82 33,74 66,55 70,97 51,95
Roulements à billes à contact oblique double rangée avec et sans joints
1
Code de commande
C0017163 C0040441 C0048182 C0046311 C0047406 C0017170 C0017154 C0012603 C0016092 C0012607 C0025913 C0012608 C0012672 C0017165 C0017166 C0012613 C0017173 C0017135 C0012673 C0025618 C0017155 C0012615 C0012674 C0017190 C0012675 C0017164 C0017145 C0012618 C0017146 C0017175 C0012677
Référence Fabricant
3200-BB-2Z-TVH 3200-BB-TVH 3201-BB-2RSR-TVH 3201-BB-2Z-TVH 3201-BB-TVH 3202-B-2RSR-TVH 3202-B-2Z-TVH 3202-B-TVH 3302-B-TVH 3203-B-2RSR-TVH 3203-B-2Z-TVH 3203-B-TVH 3303-B-TVH 3204-B-2RSR-TVH 3204-B-2Z-TVH 3204-B-TVH 3304-B-2RSR-TVH 3304-B-2Z-TVH 3304-B-TVH 3205-B-2RSR-TVH 3205-B-2Z-TVH 3205-B-TVH 3305-B-2RSR-TVH 3305-B-2Z-TVH 3305-B-TVH 3206-B-2RSR-TVH 3206-B-2Z-TVH 3206-B-TVH 3306-B-2RSR-TVH 3306-B-2Z-TVH 3306-B-TVH
Diamètre intérieur
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
26
www.brammer.biz
Roulements
30931
30933