Page 373 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 373
Supports circulaires
Support cylindrique Type A
Caoutchouc naturel : souple 40-50 Shore ; moyen 55-65 Shore ; dur 65-75 Shore ; extra dur 80 Shore ; pression axiale max. calculée.
Code de commande
C0396869
C0396789
C0403331
C0403332
C0403333
C0403334
C0396849
C0396865
C0403335
C0403336
C0396870
C0403337
C0403338
C0396868
C0396948
C0403339
C0403340
C0403341
C0403342
C0403343
C0403344
C0396923
C0396793
C0403345
C0397215
C0397223
C0397214
C0397222
C0403346
C0396922
C0396881
C0403347
C0403348
C0403349
C0403350
C0403351
C0396824
C0396877
C0396812
C0396825
C0403352
C0403353
C0403354
C0396798
C0403355
C0396976
C0396859
C0403356
C0403391
C0396970
C0396862
C6133510
C0403392
C0397237
C0751842
C0397236
C0795445
C0403393
C0396943
C0396897
C0403394
D (mm)
10
10
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
H (mm)
9
9
10
15
20
8
8
8
10
15
15
20
30
6
6
10
15
20
25
8,5
15
15
15
20
20
20
20
20
25
25
25
30
10
15
15
20
20
20
20
20
22
25
25
30
30
35
35
40
15
15
15
15
20
20
20
20
20
22
25
25
30
G (mm)
M4
M4
M5
M5
M5
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M6
M8
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M6
M8
M6
M8
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
B (mm)
6
6
10
10
10
12
6
6
12
12
15
12
12
10
10
12
12
12
12
16
16
15
15
16
18,5
10
18,5
10
16
18,5
18,5
16
20
18
20
18
10
15
15
10
20
18
20
18,5
20
18,5
18,5
20
25
23
23
23
25
23
13
23
13
25
23
23
25
b (mm)
1
1
1
1
1
1,5
1
1
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
1,5
2
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dureté Shore
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Souple
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Dur
Moyen
Souple
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Pression axiale maximale
33 N
63 N
48 N
40 N
40 N
95 N
100 N
215 N
75 N
58 N
70 N
52 N
48 N
169 N
328 N
89 N
67 N
60 N
60 N
220 N
121 N
140 N
272 N
103 N
122 N
122 N
235 N
235 N
95 N
113 N
218 N
95 N
184 N
216 N
216 N
176 N
207 N
207 N
400 N
400 N
176 N
158 N
158 N
343 N
148 N
169 N
329 N
137 N
353 N
426 N
823 N
1279 N
277 N
334 N
334 N
648 N
648 N
277 N
295 N
570 N
225 N
Forme, moule
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Prix unitaire €
4,86
4,86
4,61
***
33,49
***
14,84
14,84
***
3,27
6,23
2,89
3,50
12,38
16,63
5,28
***
5,87
5,28
3,63
3,06
20,05
7,52
3,70
17,05
10,94
22,93
16,78
11,94
8,35
8,35
4,67 4 3,56
***
***
4,70
9,51
14,54
9,51
22,21
5,80
3,83
4,67
9,17
3,43
9,71
9,71
6,59
3,22
23,89
9,57
***
3,91
***
10,15
9,86
***
4,86
14,05
10,77
***
www.brammer.biz
361
Systèmes anti-vibratoire
63907