Page 35 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 35
Roulements à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique simple rangée Montage universel
Code de commande
C0026292 C0021155 C0017071 C0027577 C0017072 C0021180 C0017152 C0013271 C0025906 C0017093 C0013235 C0013279 C0017074 C0013282 C0017075 C0013287 C0013242 C0013290 C0013245 C0013293 C0013249 C0017095 C0017077 C0017097 C0017079 C0017099 C0017129 C0013301 C0013253 C0017101 C0013257 C0017103
Référence Fabricant
7200-B-TVP-UA 7201-B-TVP-UA 7202-B-TVP-UA 7302-B-TVP-UA 7203-B-TVP-UA 7303-B-TVP-UA 7204-B-TVP-UA 7304-B-TVP-UA 7205-B-TVP-UA 7305-B-TVP-UA 7206-B-TVP-UA 7306-B-TVP-UA 7207-B-TVP-UA 7307-B-TVP-UA 7208-B-TVP-UA 7308-B-TVP-UA 7209-B-TVP-UA 7309-B-TVP-UA 7210-B-TVP-UA 7310-B-TVP-UA 7211-B-TVP-UA 7311-B-TVP-UA 7212-B-TVP-UA 7312-B-TVP-UA 7213-B-TVP-UA 7313-B-TVP-UA 7214-B-TVP-UA 7314-B-TVP-UA 7215-B-TVP-UA 7315-B-TVP-UA 7216-B-TVP-UA 7316-B-TVP-UA
Diamètre intérieur
10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm
Diamètre extérieur
30 mm 32 mm 35 mm 42 mm 40 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm 90 mm 110 mm 100 mm 120 mm 110 mm 130 mm 120 mm 140 mm 125 mm 150 mm 130 mm 160 mm 140 mm 170 mm
Largeur
9 mm 10 mm 11 mm 13 mm 12 mm 14 mm 14 mm 15 mm 15 mm 17 mm 16 mm 19 mm 17 mm 21 mm 18 mm 23 mm 19 mm 25 mm 20 mm 27 mm 21 mm 29 mm 22 mm 31 mm 23 mm 33 mm 24 mm 35 mm 25 mm 37 mm 26 mm 39 mm
Angle de contact
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Prix unitaire €
27,79 27,41 27,22 32,23 28,73 33,43 31,03 37,24 33,66 40,67 36,26 44,93 44,85 49,86 46,58 73,76 48,35 66,38 61,18 78,62 66,30
103,43 76,71 129,30 80,60 143,66 85,81 183,13 109,43 241,67 137,29 278,82
Roulements
NSK Roulements à une rangée de billes à contact oblique
Ces roulements ont été développés pour apporter la capacité de poussée maximale requise par les pompes, motoréducteurs, etc. Ces roulements présentent un contact oblique leur permettant de supporter des charges axiales importantes dans un seul sens ainsi que des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par deux, par trois, par quatre, ou en combinaison multiple puisque l’application d’une charge radiale induit une composante axiale.
1
• Supporte les charges axiales et radiales dans un seul sens
• Accepte les vitesses élevées
• angle de contact 40° (Suffixe B)
• Disponible avec cage acier (W), cage polyamide (T85) ou cage laiton • Fixation universelle (Suffixe G ou SU)
Série spécialement développée pour les applications pétrochimiques (Norme API610)
Code de commande
C6131959 C6131975 C6131960 C6131976 C6131961 C6131977 C6131962 C6131978 C6131963 C6131979 C6131964 C6131980 C6131965 C6131981 C6131966 C6131982 C0108779 C0065252 C6131967 C6131983
Référence Fabricant
7200BW 7300BW 7201BEAT85 7301BEAT85 7202BW 7302BEAT85 7203BEAT85 7303BW 7204BW 7304BW 7205BW 7305BW 7206BW 7306BW 7207BW 7307BEAT85 7208BW 7308BW 7209BW 7309BW
Diamètre intérieur
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm
Diamètre extérieur
30 mm 35 mm 32 mm 37 mm 35 mm 42 mm 40 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm
Largeur
9 mm 11 mm 10 mm 12 mm 11 mm 13 mm 12 mm 14 mm 14 mm 15 mm 15 mm 17 mm 16 mm 19 mm 17 mm 21 mm 18 mm 23 mm 19 mm 25 mm
Prix unitaire €
12,75 15,14 13,20 26,73 13,93 16,90 13,96 18,70 18,07 19,93 23,14 23,67 21,55 28,53 31,65 37,47 32,80 43,12 34,86 57,62
www.brammer.biz
23
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62943 30932