Page 347 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 347

Joints toriques
O-Ring
Les O-Rings sont des joints d’étanchéité fermés comportant une section torique. Ils sont utilisé principalement pour l’étanchéité des mécanismes statiques aux milieux liquides et gazeux.. Dans certaines conditions, une utilisation comme joint d’étanchéité dynamique est aussi possible en cas de mouvement axial, rotatif ou oscillant.. Afin de couvrir le champ d’applications techniques le plus vaste possible, les O-Rings sont fabriqués en différents matériaux. Tous les matériaux indiqués dans ce catalogue pour les O-Rings sont spécifiés et certifiés.. Afin de couvrir le champ d’applications techniques le plus vaste possible, les O-Rings sont fabriqués en différents matériaux. Tous les matériaux indiqués dans ce catalogue pour les O-Rings sont spécifiés et certifiés..
Code de commande
C0401279
C0401239
C0401427
C0404402
C0401263
C0401737
C0401264
C0401359
C0404403
C0402036
C0404404
C0404405
C0401496
C0402037
C0401468
C0400996
C0402038
C0401547
C0404406
C0401867
C0409641
C0401397
C0404407
C0396280
C0402039
C0402009
C0401280
C0400779
C0401106
C0404408
C0400807
C0409629
C0409642
C0409750
C0402040
C0401923
C0404409
C0400808
C0401087
C0401240
C0404410
C0404411
C0401158
C1090410
C0401969
C0396282
C0401972
C0402041
C0396283
C0401540
C0402042
C0401469
C0409752
C0404412
C0401458
C0409756
C0402010
C0400809
C0396284
C0400780
C0402043
C0401738
d1 (mm)
1,78
1,78
1,78
1,8
2
2
2,5
2,57
2,6
2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
2,9
3
3
3
3
3
3
3,1
3,3
3,3
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,63
3,68
3,68
3,9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4,1
4,2
4,3
4,3
4,3
4,47
4,47
4,47
4,47
4,5
4,5
4,9
5
5
5
5
5
5
5
d2 (mm)
1,02
1,78
1,78
1,2
1
1,5
1,2
1,78
1,3
1,7
1,9
2
1,78
1,78
1,78
1
1
1
1,2
1,5
2
1,6
1
2,4
2,4
0,9
1
1,5
1,5
2,62
1,78
1,78
1,8
1
1
1
1,2
1,5
1,5
2
2,2
3
4
1,6
1,9
2,4
2,4
2,4
1,78
1,78
1,78
1,78
1,5
2,5
2,62
1
1
1,2
1,5
1,5
1,5
1,6
Marque de la matière
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
80 FKM 610
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
88 NBR 156
80 FKM 610
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
72 NBR 872
88 NBR 156
72 NBR 872
88 NBR 156
72 NBR 872
80 FKM 610
88 NBR 156
72 NBR 872
80 FKM 610
70 EPDM 281
72 NBR 872
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
70 EPDM 281
72 NBR 872
88 NBR 156
72 NBR 872
80 FKM 610
72 NBR 872
Matière
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène Monomère EPDM
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc fluoré (FKM, FPM)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Prix unitaire €
4,84
5,18
2,60
2,61
4,62
2,66
4,62
4,75
2,61
3,59
2,61
2,61
5,69
8,33
1,62
2,38
5,37
2,87
2,61
3,18
3,40
5,44
2,61
2,87
5,71
4,56
3,37
5,03
4,77
2,61
5,60
2,87
3,96
5,18
8,33
2,19
4,19
2,92
2,02
4,64
2,61
2,61
6,91
0,50 3 2,68
5,11
4,97
5,23
4,68
2,36
2,94
3,18
2,18
5,36
1,80
2,52
4,75
2,94
6,37
5,70
6,15
4,31
www.brammer.biz
335
Joints
84600


































































































   345   346   347   348   349