Page 325 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 325

Chiffons d’entretien
H
L
AS
P 6
ASOB
PU 5
AUPS
PU 6
AUAS
AUAS R AUASOB
Dd
Merkel Racleur AS
Code de commande
C0395888
C0399324
C0402454
C0399325
C0399323
C0402564
C0393871
C0393873
C0402456
C0395928
C0395889
C0393872
C0393874
C0396207
C0398550
C0402458
C0395926
C0399326
C0398393
C0408697
C0408698
C0396186
C0395890
C0393875
C0402459
C0393876
C0398551
C0408699
C0397352
C0402460
C0393877
C0393878
C0402461
C0393879
C0396687
C0398392
C0408701
C0408688
C0395898
C0402464
C0404592
C0405232
C0402462
C0396092
C0402463
C0393880
C0396688
C0398391
C0408702
C0404593
D (mm)
13
16
16
18
18
18
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28,6
28,6
30
30
30
30
30
30
30
30,6
d (mm)
6
8
10
10
10
12
10
10
12
12
8
12
12
14
14
16
16
15
16
16
16
14
15
15
16
16
18
18
20
18
18
18
20
20
20
20
20
20
21
22
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
H (mm)
4,5
7
4,5
7
7
5
8
8
6
6
4,5
8
8
4
7
4
4
7
7
7
7,8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
10
10
5
5
7
7
7
7,8
5,5
8
6,5
7
6
6
10
10
7
7
7
6,5
Type de marque
AS
ASOB
AS
ASOB
AUASOB
AS
AS
AUAS
AS
AUAS
AS
AS
AUAS
AS
AUASOB
AS
AUAS
ASOB
AUASOB
PU5
PU5
AUAS
AS
AUAS
AS
AUAS
AUASOB
PU5
AS
AS
AS
AUAS
AS
AUAS
ASOB
AUASOB
PU5
PU5
AS
AS
PU6
P6
AS
AUAS
AS
AUAS
ASOB
AUASOB
PU5
PU6
Marque de la matière
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 99035
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 99035
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V149
95 AU V149
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 99035
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V149
88 NBR 101
88 NBR 99035
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V149
95 AU V149
88 NBR 101
88 NBR 99035
95 AU V149
85 FKM K664
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V149
95 AU V149
Prix unitaire €
21,92
16,32
11,69
16,32
7,73
21,99
22,54
11,97
13,76
11,97
22,54
22,54
11,97
22,54
7,89
12,29
11,97
16,79
7,89
3,65
3,65
11,97
22,54
11,97
12,79
12,63
8,32
3,88
22,89
22,89
17,99
12,63
9,93
12,63
17,06
8,32
3,88
3,88
22,69
22,89
5,79
25,53
22,87
12,63
21,52
12,63
17,06
8,32
3,88
6,49
Code de commande
C0402465
C0393881
C0399537
C0396689
C0398394
C0408704
C0408521
C0404595
C0405246
C0395904
C0402466
C0395901
C0402467
C0395922
C0396690
C0398552
C0408705
C0404596
C0405215
C0402468
C0408706
C0404597
C0405238
C0396119
C0393883
C0402470
C0395931
C0402471
C0396093
C0403632
C0396691
C0398395
C0408707
C0408444
C0404599
C0405275
C0397783
C0408708
C0404600
C0405218
C0396692
C0399217
C0408709
C0408505
C0404601
C0395908
C0393884
C0395903
C0395921
C0393885
D (mm)
32
32
32
33
33
33
33
33,6
33,6
34
35
35
35
35
36
36
36
36,6
36,6
38
38
38,6
38,6
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40,6
40,6
43
43
43,6
43,6
44
44
44
44
44,6
45
45
45
45
45
d (mm)
22
22
24
25
25
25
25
25
25
26
22
24
25
25
28
28
28
28
28
28
30
30
30
28
28
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
36
36
36
36
36
30
30
32
32
32
H (mm)
10
10
7
7
7
7
7,8
6,5
7
8
8
8
10
10
7
7
7
6,5
7
8
7
6,5
7
10
10
8
8
10
10
10
7
7
7
7,8
6,5
7
7
7
6,5
7
7
7
7
7,8
6,5
8
8
8
8
10
Type de marque
AS
AUAS
ASOB
ASOB
AUASOB
PU5
PU5
PU6
P6
AS
AS
AS
AS
AUAS
ASOB
AUASOB
PU5
PU6
P6
AS
PU5
PU6
P6
AS
AUAS
AS
AUAS
AS
AUAS
AUASR
ASOB
AUASOB
PU5
PU5
PU6
P6
ASOB
PU5
PU6
P6
ASOB
AUASOB
PU5
PU5
PU6
AS
AUAS
AS
AUAS
AS
Marque de la Prix matière unitaire €
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V149
95 AU V149
95 AU V149
85 FKM K664
88 NBR 101
88 NBR 99035
88 NBR 101
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V149
95 AU V149
85 FKM K664
88 NBR 99035
95 AU V149
95 AU V149
85 FKM K664
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 99035
94 AU 925
88 NBR 99035
94 AU 925
94 AU 925
88 NBR 101
9,52
14,11
17,49
17,49
9,29
4,31
4,31
6,49
16,70
23,51
17,28
23,51
8,98
14,11
18,22
9,75
4,52
6,80
20,63
24,48
4,52
6,80
25,57
24,48
14,80
8,81
14,80
15,78
14,80
8,13
18,22
94 AU 925 9,75 3
95 AU V149
95 AU V149
95 AU V149
85 FKM K664
88 NBR 101
95 AU V149
95 AU V149
85 FKM K664
88 NBR 101
94 AU 925
95 AU V149
95 AU V149
95 AU V149
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 101
94 AU 925
88 NBR 101
4,52
4,52
7,03
26,45
11,68
4,70
7,03
17,93
18,85
10,10
4,70
4,70
7,03
10,10
15,35
25,30
15,35
25,30
www.brammer.biz
313
ØØ
Joints
84593


































































































   323   324   325   326   327