Page 32 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 32
Roulements rigides à billes
Roulements SKF INSOCOAT
• Revêtement d’oxyde d’alumine
• Élimine pratiquement toutes les défaillances prématurées causées par les fuites de courants • Disponible en version roulements à billes et des rouleaux cylindriques
• Améliore la disponibilité des machines
• Réduit les coûts de maintenance
• Constitue une solution très économique par rapport à d’autres méthodes d’isolation
Code de commande
C0109909
C0109910
C0104212
C0109906
C0109907
C0104213
C0109904
C0048617
C0047387
C0109901
C0050874
C0104211
C6100117
C0044432
Référence Fabricant
6314/C3VL0241
6315/C3VL0241
NU 315 ECP/VL0241
6316/C3VL0241
6317/C3VL0241
NU 317 ECM/C3VL0241
6318/C3VL0241
6319/C3VL0241
NU 319 ECM/C3VL0241
6320/C3VL0241
6322/C3VL0241
NU 322 ECM/C3VL0241
6324/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
Diamètre intérieur
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
95 mm
95 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
200 mm
200 mm
215 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
Largeur
35 mm
37 mm
37 mm
39 mm
41 mm
41 mm
43 mm
45 mm
45 mm
47 mm
50 mm
50 mm
45 mm
55 mm
Prix unitaire €
1087,61
1395,63
1643,90
1115,02
1021,13
2133,18
1054,09
1374,97
2606,14
1642,51
1888,28
3054,07
***
3471,55
Roulement en polymère
• Résistance à l’humidité et aux produits chimiques
• Peut fonctionner sans lubrifiant
• Fonctionnement silencieux, bonnes propriétés d’amortissement, isolant électrique
• Également disponible en butées à billes, roulements à billes à double rangée, galets et roulements Y
1
Code de commande
C6138752
C0744689
C6138753
C1089812
C6138750
C6138754
C4783676
C6138744
C6138745
C6138751
C6138755
C6138746
C0307015
C6138743
C4944615
C0337178
C6138747
C6138748
C6138749
C4980414
Référence Fabricant
623/HR11QN
624/HR11QN
625/HR11QN
626/HR11QN
607/HR11QN
627/HR11QN
608/HR11QN
6000/HR11QN
6000/HR11TN
6200/HR11QN
6300/HR11QN
6001/HR11QN
6001/HR11TN
16002/HR11QN
6002/HR11QN
6003/HR11QN
6004/HR11QN
6004/HR11TN
6005/HR11QN
6005/HR11TN
Diamètre intérieur
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Diamètre extérieur
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30 mm
35 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
35 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
Largeur
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
11 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
20
www.brammer.biz
Roulements
62867 54520
Les images sont données à titre d’illustration uniquement