Page 267 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 267

Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0403694
C0395679
C2325648
C0395681
C2325650
C0395683
C0402872
C0402871
C6152763
C2325651
C0402962
C0393242
C0396113
C0393944
C0400407
C0403546
C3527150
C0398684
C0398963
C0399527
C3185980
C1246804
C0404034
C0404315
C0399841
C0399477
C0398490
C0398460
C0398458
C0398635
C0398459
C0398461
C0399146
C0403617
C0393982
C0393458
C0399500
C0398315
C0393459
C0393460
C0399897
C0398320
C0398491
C0398368
C0395122
C0392718
C6043986
C0398738
C0398754
C0403587
C0403559
C1090434
C0402312
C0402311
C0403588
C0403561
C0403596
C0395016
C0393461
C0395684
C0395152
C0395685
C0395686
C0395687
C0393946
C0395791
C0399160
C0403715
C0397987
C0398641
d1 (mm)
105
106
107
107
108
108
108
108
108
108
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
112
112
112
112
112
112
113
114
115
115
115
115
115
115
d2 (mm)
190
130
130
140
130
140
140
140
170
170
125
128
128
128
128
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
145
150
150
150
150
170
170
200
200
200
215
215
130
130
140
140
140
150
140
140
135
140
140
140
140
140
b (mm)
12
13
13
13
13
13
15
15
15
15
7
9
9
9
12
8
8
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
15
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
15
15
8
12
13
15
15
15
13
13
13
15
15
12
12
13
13
13
15
13
13
13
11
12
12
12
12
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAU5SLX2
B2
B2FG
B2U5
B2FG
B2U5
BAU6SLX2
BAU6SLX2
BAU6SLX2
BAU6SLX2
BAB4FSL0,8
B2
B1U4SLX2
B1
BAUM6X7
BAUM4SLX7
BAU4SLX7
B1FUD4
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6SL
BAU5X2
BAB5SL08
BAB5SL
B2U5
B2PT
B1U6SL
B1FUD5
B2FUD5
B1FUD5SL2
B1FUD5
B2FUD5
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6X2
BAFGSL
B2PT
B1FUD5
BAU6SL
BAD
BAB5SL08
B2FUD5SL
B2FUD5
B2FUD5
B1U6
BABSL1
BAU5X2
B2FUD5
B2UD5F
BAUM6SL
BAU6SLX2
BAUM6SLX1
BAU6X27
BAU6SLX27
BAUM6SLX2
BAU6SLX2
BAUM6X7
B1
BAU6
B2
B1SL
B2
B2
B2U5
B1
B2U6SL2X2
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6SL
BAFUD5X7
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
98,34
44,59
35,40
50,85
26,29
34,24
81,48
46,96
194,36
22,71
38,72
70,50
29,97
28,93
45,85
64,76
26,85
37,57
51,48
56,66
42,13
47,96
56,77
32,73
30,08
231,95
30,78
36,25
33,87
26,89
28,83
33,87
116,71
48,17
48,45
43,53
528,10
21,75
14,42
41,82
33,77
31,34
66,39
30,41
52,78
56,83
55,04
42,26
58,71
189,27
56,55
163,10 3
68,04
34,72
203,90
68,42
113,38
40,62
33,99
50,85
28,58
65,37
50,85
50,85
24,56
26,73
64,05
122,93
***
48,45
www.brammer.biz
255
Joints


































































































   265   266   267   268   269