Page 247 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 247
Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0393292
C0395517
C0403728
C0395519
C0399270
C0409900
C0399542
C0410505
C0410506
C0396159
C0398640
C0398231
C0398259
C0404228
C0403822
C0409899
C0398232
C0399371
C0392874
C0395186
C0399594
C0398638
C0393294
C0399614
C0409796
C0394992
C0392846
C0404148
C0393296
C0404335
C0394836
C0395393
C0395521
C0403004
C0395522
C0393298
C0395215
C0395987
C0395777
C0395523
C0393299
C0403769
C0399615
C0398037
C0395147
C0395201
C0399366
C0399595
C0409773
C0409600
C0393920
C0398083
C0394701
C0393300
C0398166
C0393301
C0393302
C0399124
C0409595
C0392792
C0399465
C0392786
C0403018
C0393303
C0395527
C0393305
C0399616
C0393307
d1 (mm)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
d2 (mm)
65
65
68
70
72
72
72
72
72
72
72
72
72
80
80
80
80
47
47
47
50
50
50
52
52
52
52
54
56
62
62
62
62
68
72
52
52
56
58
62
62
50
50
50
50
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
54
54
55
55
55
55
55
55
55
56
58
60
60
b (mm)
10
10
10
12
7
7
7
10
10
12
12
12
12
10
12
13
13
7
7
7
7
7
10
7
7
7
9
7
10
7
7
10
12
10
12
8
10
10
13
9
10
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
10
10
6,5
10
7
7
7
8
9
10
10
10
10
7
10
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BA
B2U3
BAU3SLX2
B2U3
BAUM3X7
BAUM3SLX1
BAFUD2X7
BAU3X2
BAU3SLX2
BASL
BAFUD2X7
B2FUD2
B1FUD2
BAUDSL
BAU3X2
BAUM3X1
B2FUD2
BAUM3X7
BA
B1
BAUM3SLX7
BAFUD2X7
BA
BAUM3X7
BAU3X2
B1U3
B2
BAU3X2
BAU3
BAUD2SLX7
BA
B2
B2
BAU4SLX2
B2
BAU3
B2U3
B2
B2
B2U3
BA
BAB2SL
BAUM3X7
BAFUD2X7
B1U3SL
B1U3
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1U3SL1
B1FUD2
BAU3
BAU3
B1FUD2
BA
BA
BAUM3X7
BAU3X2
B1U3
B2PT
B2U3
BAUM3SLX7
BAU3
B2U3
BA
BAUM3X7
BAU3
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
Prix unitaire €
14,56
23,55
9,06
16,86
22,42
27,33
25,99
25,99
24,81
18,76
25,99
14,88
9,10
28,55
8,23
20,76
16,81
30,72
8,56
10,58
30,24
17,71
12,42
22,89
18,92
6,56
8,19
18,92
14,24
17,31
15,75
23,55
23,55
27,43
17,49
7,37
19,88
21,31
21,31
23,55
14,55
9,88
26,35
15,89
14,18
10,62
34,43
26,40
18,92
18,75 3 22,88
7,81
8,59
12,30
9,67
5,34
12,30
22,89
18,92
7,09
96,78
19,88
46,85
18,92
11,28
14,24
32,66
14,95
www.brammer.biz
235
Joints