Page 142 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 142

Corps de paliers à semelle en deux parties
FAG joints labyrinthe pour paliers à semelle SNS, non divisés
Code de commande
C6405214
C6120199
C6457480
C7298451
C6457481
C6457482
C7298452
C6457483
C6457484
C7298453
C7298455
Référence Fabricant
NTS34
NTS36
NTS38
NTS40
NTS44
NTS48
NTS52
NTS56
NTS60
NTS64
NTS68
Prix unitaire €
***
***
***
***
148,73
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
Code de commande
C7298456
C7298457
C7298458
C7298459
C7298460
C7298461
C7298462
C7298463
C7298464
C7298465
C7298466
Code de commande
C7298470
C7298471
C7298473
C7298474
Code de commande
C7292679
C7292680
C7292681
C7292682
C7292683
C7292684
C7292685
C7292686
C7292687
C7292688
C7292689
Référence Fabricant
NTS72
NTS76
NTS80
NTS84
NTS88
NTS92
NTS96
NTS500
NTS530
NTS560
NTS600
Référence Fabricant
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
FAG joints labyrinthe pour paliers à semelle SNS, divisés
Code de
commande Référence Fabricant
C7298467 NTSG34 ***
C7298468 NTSG36 ***
C7298469 NTSG38 ***
FAG joints en taconite pour paliers à semelle SNS, non divisés
NTSG40 ***
NTSG44 ***
NTSG48 ***
1
Code de commande
C6457479
C7292669
C7292670
C7292671
C7292672
C7292673
C7292674
C7292675
C7292676
C7292677
C7292678
Référence Fabricant
NTC34
NTC36
NTC38
NTC40
NTC44
NTC48
NTC52
NTC56
NTC60
NTC64
NTC68
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
NTSG52
Référence Fabricant
NTC72
NTC76
NTC80
NTC84
NTC88
NTC92
NTC96
NTC500
NTC530
NTC560
NTC600
403271 ***
403272
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
PALIERS POUR ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES (TYPE E)
• Roulements à rouleaux coniques améliorés affichant une durée de vie allongée de 55 % et une augmentation de 14 % de sa capacité de charge
• Capacité d’auto-alignement triplée
• Profils de roulements optimisés et textures des surfaces améliorées pour performance de lubrification accrue
• Revêtement type E pour une meilleure résistance à la corrosion que le revêtement poudré d’oxyde noir
• Logements ouvrants en acier trempé protégeant le roulement des environnements agressifs
• Quatre options de joints d’étanchéité allant des modèles à deux lèvres, labyrinthe, en V et taconite
• Nouveau modèle Timken de roulement à rouleaux sphériques à températures de fonctionnement basses
• Option de relubrification de série
Code de
commande Fabricant
Diamètre d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
130 mm
150 mm
150 mm
170 mm
170 mm
210 mm
170 mm
210 mm
230 mm
230 mm
260 mm
Hauteur au centre
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
70 mm
60 mm
70 mm
80 mm
80 mm
95 mm
Prix unitaire €
72,59
69,11
65,84
66,93
72,85
95,63
75,73
115,55
124,19
137,03
179,93
Code de commande
C6116764
C6116765
C6116766
C6116767
C6116768
C6116769
C6116770
C6116771
C6116772
C6116773
Référence Fabricant
SNT 517
SNT 518-615
SNT 519-616
SNT 520-617
SNT 522-619
SNT 524-620
SNT 526
SNT 528
SNT 530
SNT 532
Diamètre d’arbre
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
260 mm
290 mm
290 mm
320 mm
350 mm
350 mm
380 mm
420 mm
450 mm
470 mm
Hauteur au centre
95 mm
100 mm
112 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
170 mm
Prix unitaire €
198,80
225,87
261,03
235,52
399,38
469,32
617,75
747,03
918,46
1148,47
Référence
C6116753
C6116754
C6116755
C6116756
C6116757
C6116759
C6116758
C6116760
C6116761
C6116762
C6116763
SNT 505
SNT 506-605
SNT 507-606
SNT 508-607
SNT 509
SNT 511-609
SNT 510-608
SNT 512-610
SNT 513-611
SNT 515-612
SNT 516-613
54397
130
www.brammer.biz
Roulements
403270


































































































   140   141   142   143   144