Page 1033 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1033
Flexible industriel
PROTAPE® PE 322 EC
PE < 103 Ω, poids moyen, lisse à l’intérieur, hautement résistant aux produits chimiques; Tuyau flexible d’aspiration et de refoulement doté de caractéristique électro-conductrice.
Applications: pour aspirateurs industriels et appareils pour le transport de granulés; pour des installations de dépoussiérage et d’aspiration; pour des matières agressives comme poussières, poudres et fibres; pour des milieux gazeux agressifs comme vapeurs et fumées. Caractéristiques: conducteur de mise à la terre; conforme aux exigences de la directive européenne ATEX; paroi électriquement conducteur (selon TRBS 2153) < 104 Ω; très bien résistant à la chaleur; très robuste.
Longueur de tuyau: 10m.
Température de service: De -35°C à +80°C.
Code de commande
C3475036
C3475101
C3475163
C3475186
C3475223
C3475261
C3475305
C3475349
C3474469
C3474501
C3474527
C3474550
C1132940
C3474604
C3474632
C1126292
C3474681
C3474755
C3474780
C3474825
C3474849
C3474884
C3474909
Référence Fabricant
322-0040-1003
322-0050-1003
322-0060-1003
322-0065-1003
322-0070-1003
322-0075-1003
322-0080-1003
322-0090-1003
322-0100-1003
322-0110-1003
322-0115-1003
322-0120-1003
322-0125-1003
322-0130-1003
322-0140-1003
322-0150-1003
322-0160-1003
322-0180-1003
322-0200-1003
322-0225-1003
322-0250-1003
322-0280-1003
322-0300-1003
Diamètre intérieur du tuyau
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
Diamètre extérieur du tuyau
47 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
188 mm
208 mm
233 mm
258 mm
288 mm
309 mm
Rayon de courbure minimum
27 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
120,5 mm
133 mm
148 mm
159 mm
Pression de travail maxi (Bar)
0,46
0,37
0,305
0,285
0,26
0,25
0,23
0,2
0,185
0,17
0,16
0,155
0,15
0,145
0,135
0,125
0,115
0,105
0,09
0,085
0,075
0,065
0,06
maximum Prix
vide (bar)
0,28
0,24
0,19
0,17
0,14
0,13
0,12
0,1
0,08
0,075
0,07
0,07
0,055
0,055
0,05
0,05
0,045
0,035
0,035
0,025
0,015
0,015
0,01
Poids au mètre
0,3 kg
0,18 kg
0,21 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,26 kg
0,29 kg
0,31 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,41 kg
0,44 kg
0,47 kg
0,49 kg
0,52 kg
0,55 kg
0,58 kg
0,67 kg
0,73 kg
0,88 kg
0,99 kg
1,24 kg
1,25 kg
unitaire €
26,22
25,36
26,34
27,03
29,21
30,65
32,66
33,75
35,31
37,61
39,45
41,34
42,67
44,45
47,32
50,72
53,94
62,16
67,68
77,17
82,92
91,83
103,73
CONNECT 240 + 241
Résistant au passage de véhicules, léger (T° de gaz d’échappement jusqu’à +200 °C*).
Caractéristiques: à réticulation au platine, inodore et sans aucun goût; inoxydable; optimisé pour l’écoulement; paroi intérieur résistant à l’abrasion; réutilisable (à visser); s’adapte arbitrairement à toute forme de surface; souple.
Code de commande
C3473760
C3473761
C1244671
C3473763
C3473765
C2844691
C1247908
C3473767
C3473769
C2844706
C3473759
C3473762
C3473764
C3473766
C3473768
C3473770
C2138507
C3473771
C1152767
C3473772
C3473747
C3473748
C3473749
C3473750
Référence Fabricant
240-0038-0000
240-0038-1003
240-0040-0000
240-0040-1003
240-0050-0000
240-0050-1003
240-0060-0000
240-0060-1003
240-0070-0000
240-0070-1003
241-0032-8500
241-0038-8501
241-0040-8501
241-0050-8501
241-0060-8501
241-0070-8501
241-0075-8500
241-0075-8501
241-0080-8500
241-0080-8501
241-0100-8500
241-0100-8501
241-0125-8500
241-0125-8501
Diamètre intérieur du tuyau
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
32 mm
38 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
Température ambiante maximum
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Température ambiante minimum
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Longueur totale
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
96 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
107 mm
107 mm
112 mm
112 mm
122 mm
122 mm
137 mm
137 mm
Longueur Prix
10
Poids net
0,07 kg
0,07 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,12 kg
0,12 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,07 kg
0,07 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,12 kg
0,15 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,25 kg
0,25 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,48 kg
0,48 kg
de l’adapteur
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
49 mm
49 mm
49 mm
49 mm
52 mm
52 mm
44 mm
44 mm
44 mm
49 mm
49 mm
52 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
unitaire €
10,25
12,00
10,25
12,00
10,45
12,25
11,20
13,05
13,90
16,30
23,20
23,20
23,30
23,50
23,60
27,05
27,25
27,25
29,90
29,90
41,40
41,40
53,50
53,50
www.brammer.biz
1021
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
51512 51519