Page 620 - Tool & General Maintenance 2015 English
P. 620
Gauges
Pressure Transmitter for General Industrial Applications Model A-10
Applications
• Machine building
• Machine tools
• Measurement and control technology • Hydraulics and pneumatics
• Pumps and compressors
7
Order Code
C7375406
C3932197
C3804723
C3804719
C3662655
C3804722
C3067068
C4276234
C2527589
C1095549
C6131378
C3804721
C6131381
C4352096
C6131379
C6131380
C7375407
C7375408
C7375409
C7375410
C3662660
C7375411
C7375412
C4161373
C3662659
C7375413
C5067992
C7375414
C4567076
C7375415
C3662658
C6131382
C7375416
C7375417
Part Number
14116790
12719049
12719405
12719243
12719251
12719391
12719260
12719286
12719308
12719316
12719324
12719383
12719375
12719332
12719341
12719367
45702091
14116248
12852822
12963446
12909913
12725421
12824837
12725057
12784720
12873315
12910903
12725448
12850838
12887430
12725111
12725102
12850781
14059245
Electrical Connection
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
Angular connector DIN
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
175301-803 A
Pressure Range
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1.000 bar
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1.000 bar
Non-linearity
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
Output Power Signal Supply
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
Port Size
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
Media Operating Temperature
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
608
www.brammer.biz
Instrumentation
58640

