Page 993 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 993
Válce
Hydraulické střihače
Hydraulické střihače
Mohou se použít s většinou čerpadel Enerpac s provozním tlakem 700 bar, vybavených trojcestným ventilem nebo přepouštěcím ventilem
Vedení nože pro dokonalé stříhání.
Číslo modelu
WHC-750
WHC-1250
WHC-2000
WHC-3380
Kapacita řezání - tyč
19 mm
28 mm
31 mm
Kapacita řezání - šroub
19 mm
28 mm
22 mm
Kapacita řezání - kabel
50 mm
85 mm
Kapacita řezání - drát
19 mm
31 mm
50 mm
42 mm
Funkce válce
Jednočinný
Jednočinný
Jednočinný
Jednočinný
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
40000
195000
127000
30000
Čistá hmotnost
3,2 kg
11,3 kg
10,4 kg
9,1 kg
Kód objednávky
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
Cena Číslo modelu každého Kč
WHC-750 38418,64
WHC-1250 79675,96
WHC-2000 79675,96
WHC-3380 64132,12
Hydraulické střihače s vlastním pohonem
Střihače s vlastním pohonem
Vedení nože pro dokonalé stříhání Rotační hlava pro pohodlné ovládání. Vratná pružina ulehčuje práci.
Číslo modelu
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Kapacita řezání - tyč
17 mm
28 mm
31 mm
Kapacita řezání - šroub
17 mm
31 mm
22 mm
Kapacita řezání - kabel
17 mm
50 mm
Kapacita řezání - drát
19 mm
31 mm
50 mm
Funkce válce
Jednočinný
Jednočinný
Jednočinný
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
40000
195000
127000
Čistá hmotnost
3,6 kg
10,4 kg
10,9 kg
9
Kód objednávky
C3582140
C4700264
C4700266
Číslo modelu
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Cena každého Kč
51895,48
91306,28
96184,40
www.brammer.biz
981
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
44271 44263