Page 946 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 946
Adaptéry
M - Metrická matice pro EO 24° kužel
Kód Velikost spojení
Cena každého Kč
10,24
11,82
15,04
20,74
25,22
53,39
65,41
123,73
126,83
132,59
13,27
***
19,70
23,64
34,23
44,89
72,50
138,70
171,01
209,46
Cena každého Kč
10,24
12,25
15,04
16,02
16,55
23,64
31,45
33,89
47,84
***
21,39
29,19
30,51
41,77
44,79
58,54
DOZ - EO-2 - Těsnící kroužek
Kód objednávky
C1143088
C1143086
C1143084
C1143083
C1146129
C1143080
C1146123
C1146121
C1143079
C1146143
C1143087
C1143085
C1140480
C1143082
C1183248
C1143081
C1140479
C1146047
C1140478
C1146161
Cena každého trubky Kč
objednávky Číslo Dílu
C1155517 M06LCFX
C1155516 M08LCFX
C1153066 M10LCFX
C1154018 M12LCFX
C1156215 M15LCFX
C1150912 M18LCFX
C1150417 M22LCFX
C1150416 M28LCFX
C1150415 M35LCFX
C1151348 M42LCFX
C1141767 M06SCFX
C1141766 M08SCFX
C1143339 M10SCFX
C1151870 M12SCFX
C1141761 M14SCFX
C1153892 M16SCFX
C1151282 M20SCFX
C1150556 M25SCFX
C1151958 M30SCFX
C1155545 M38SCFX
PSR - Progresivní kroužek pro EO 24°
trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Velikost spojení
Číslo Dílu
DOZ06L
DOZ08L
DOZ10L
DOZ12L
DOZ15L
DOZ18L
DOZ22L
DOZ28L
DOZ35L
DOZ42L
DOZ06S
DOZ08S
DOZ10S
DOZ12S
DOZ14S
DOZ16S
DOZ20S
DOZ25S
DOZ30S
DOZ38S
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
57,53
59,89
67,77
74,08
72,48
111,28
144,78
189,63
280,28
354,27
49,96
52,61
55,83
80,38
132,85
105,41
137,21
210,44
282,55
358,06
DKAZ - Těsnící kroužek na nízkotlaké šroubení typu banjo - BSPP
Kód objednávky
C1157834
C1157833
C1157832
C1157831
C1157830
C1157829
C1157828
C1157827
C1157826
C1157825
C1157824
C1157823
C1157822
C1157821
C1157820
C1157819
FM - EO2 - Funkční matice
Kód objednávky
C1157698
C1165262
C1165261
C1165260
C1165259
C1165258
C1165257
C1157693
C1157692
C1157691
C1157697
C1157696
C1157695
C1165256
C1157694
C1165255
C1165254
C1165253
C1165252
C1165251
Velikost spojení Číslo Dílu trubky
PSR06LX 6 mm
PSR08LX 8 mm
PSR10LX 10 mm
PSR12LX 12 mm
PSR15LX 15 mm
PSR18LX 18 mm
PSR22LX 22 mm
PSR28LX 28 mm
PSR35LX 35 mm
PSR42LX 42 mm
PSR14SX 14 mm
PSR16SX 16 mm
PSR20SX 20 mm
PSR25SX 25 mm
PSR30SX 30 mm
PSR38SX 38 mm
Kód objednávky
C1142431
C1142422
C1142420
C1142423
C1142421
C1142424
C1142432
C1142433
Velikost
Připojovacího Cena
Číslo Dílu
DKAZ1/8CFX
DKAZ1/4CFX
DKAZ3/8CFX
DKAZ1/2CFX
DKAZ3/4CFX
DKAZ1CFX
DKAZ11/4CFX
DKAZ11/2CFX
závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
M42x2
M48x2
každého Kč
43,91
45,80
***
56,96
87,16
208,36
133,61
212,43
Cena každého Kč
29,57
37,83
41,67
46,49
71,73
61,25
62,11
45,42
65,52
79,36
100,68
92,54
138,76
154,18
149,32
214,94
DPR - Progresivní kroužek pro šroubení z nerez oceli
Kód objednávky
C1140359
C1140347
C1140342
C1140358
C1166965
C1140341
C1144870
C1145555
C1140346
C1140339
C1140348
C1140340
C1160372
C1160519
C1159995
C1140343
Číslo Dílu
DPR06L71X
DPR08L71X
DPR10L71X
DPR12L71X
DPR14S71X
DPR15L71X
DPR16S71X
DPR18L71X
DPR20S71X
DPR22L71X
DPR25S71X
DPR28L71X
DPR30S71X
DPR35L71X
DPR38S71X
DPR42L71X
Velikost spo- jení trubky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm
35 mm
38 mm
42 mm
Velikost Cena
9
Číslo Dílu spojení trubky
FM06LCF 6 mm
FM08LCF 8 mm
FM10LCF 10 mm
FM12LCF 12 mm
FM15LCF 15 mm
FM18LCF 18 mm
FM22LCF 22 mm
FM28LCF 28 mm
FM35LCF 35 mm
FM42LCF 42 mm
FM06SCF 6 mm
FM08SCF 8 mm
FM10SCF 10 mm
FM12SCF 12 mm
FM14SCF 14 mm
FM16SCF 16 mm
FM20SCF 20 mm
FM25SCF 25 mm
FM30SCF 30 mm
FM38SCF 38 mm
každého Kč
78,79
67,77
84,32
91,42
122,94
167,96
262,82
330,20
495,51
520,24
61,36
66,50
82,60
94,50
162,75
181,26
245,09
376,70
409,53
661,36
934
www.brammer.biz
Hydraulika
47151 47118
47111
47156
47155
47152