Page 935 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 935
Adaptéry
GZR - Redukční spojka
Kód
objednávky Číslo Dílu
Spojení trubky (1)
6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 16 mm 16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm
Spojení trubky (2)
6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 8 mm 10 mm 12 mm 10 mm 12 mm 15 mm 10 mm 12 mm 15 mm 16 mm 12 mm 16 mm
Cena každého Kč
539,93 427,87 496,97 571,53 476,53 579,10 409,76 503,02 604,46 497,91 618,65 460,63 620,83 406,51 526,49 727,02 569,07 538,79 484,85 647,80 603,32 625,84 625,66 599,77 511,73 676,56 684,13 634,36
Cena každého Kč
216,88 66,99 105,60 41,77 368,47 535,19 507,37 52,88 147,37 92,20 81,96 55,95 416,16 167,07 68,56 130,82 139,49 77,23 57,53 123,13 101,03 68,62 120,58 98,97 244,89 73,29 90,67 130,39 82,75 177,61 292,58 144,22 353,85 100,49
Kód
objednávky Číslo Dílu
Spojení trubky (1)
20 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 25 mm 25 mm 25 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Spojení trubky Cena
C1157758 C1157757 C1157734 C1157756 C1157755 C1157733 C1157754 C1157732 C1157753 C1157752 C1157731 C1157751 C1157730 C1165250 C1157729 C1165249 C1157750 C1165248 C1165247 C1157728 C1165241 C1165240 C1157749 C1157748 C1165246 C1165245 C1157727 C1165239
GZR06L/06SCF GZR08/06LCF GZR08/06SCF GZR08L/08SCF GZR10/06LCF GZR10/06SCF GZR10/08LCF GZR10/08SCF GZR10L/10SCF GZR12/06LCF GZR12/06SCF GZR12/08LCF GZR12/08SCF GZR12/10LCF GZR12/10SCF GZR12L/12SCF GZR15/08LCF GZR15/10LCF GZR15/12LCF GZR16/10SCF GZR16/12SCF GZR16S/15LCF GZR18/10LCF GZR18/12LCF GZR18/15LCF GZR18L/16SCF GZR20/12SCF GZR20/16SCF
C1157726 C1157747 C1165244 C1157746 C1165243 C1157725 C1157724 C1157723 C1157745 C1157744 C1165242 C1157743 C1157722 C1157721 C1157720 C1157719 C1157742 C1157741 C1157740 C1157739 C1157718 C1157717 C1157716 C1157715 C1157738 C1157737 C1157736 C1157735
Kód
objednávky Číslo Dílu
(2)
18 12 15 18 20 16 20 22 15 18 22 25 16 20 25 28 18 22 28 30 20 25 30 35 22 28 35 38
každého Kč
mm 741,91 mm 738,83 mm 681,29 mm 620,36 mm 762,48 mm 757,37 mm 686,78 mm 920,88 mm 846,32 mm 791,63 mm 709,30 mm 1005,10 mm 1117,32 mm 1069,25 mm 976,71 mm 1321,52 mm 1139,46 mm 1090,64 mm 1032,35 mm 1405,93 mm 1460,62 mm 1696,18 mm 1583,58 mm 1662,17 mm 1371,29 mm 1353,13 mm 1322,09 mm 1718,19
Velikost spo- Cena jení trubky každého Kč
15 mm 101,66 16 mm 217,51 16 mm 300,15 16 mm 105,48 18 mm *** 18 mm 204,19 18 mm 92,40 20 mm 360,15 20 mm 1050,45 20 mm 945,11 20 mm 163,71 22 mm 267,95 22 mm 629,81 22 mm 154,46 25 mm 894,32 25 mm 762,29 25 mm 700,98 25 mm 490,81 25 mm 273,38 28 mm 783,30 28 mm 561,69 28 mm 298,68 30 mm 828,91 30 mm 548,44 30 mm 424,29 35 mm 743,18 35 mm 751,13 35 mm 351,24 38 mm 633,79 38 mm 564,40 42 mm 764,00 42 mm 733,34 42 mm 503,77
GZR20S/18LCF GZR22/12LCF GZR22/15LCF GZR22/18LCF GZR22L/20SCF GZR25/16SCF GZR25/20SCF GZR25S/22LCF GZR28/15LCF GZR28/18LCF GZR28/22LCF GZR28L/25SCF GZR30/16SCF GZR30/20SCF GZR30/25SCF GZR30S/28LCF GZR35/18LCF GZR35/22LCF GZR35/28LCF GZR35L/30SCF GZR38/20SCF GZR38/25SCF GZR38/30SCF GZR38S/35LCF GZR42/22LCF GZR42/28LCF GZR42/35LCF GZR42L/38SCF
GE-R-ED - Přímé hrdlo - BSPP
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G1/8 BSPP G1/2 BSPP G1/8 BSPP G3/8 BSPP G1/4 BSPP G1/2 BSPP G1/8 BSPP G3/8 BSPP G1/4 BSPP G1/2 BSPP G3/8 BSPP G1/4 BSPP G1/2 BSPP G1/8 BSPP G3/8 BSPP G1/4 BSPP G1/2 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G1/4 BSPP G3/4 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G3/4 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G3/4 BSPP G3/8 BSPP
Velikost spo- jení trubky
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 14 mm 15 mm 15 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP G3/4 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G3/4 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G1/2 BSPP G1 1/4BSPP G1 BSPP G3/4 BSPP G1/2 BSPP G1 BSPP G3/4 BSPP G1/2 BSPP G1 1/2BSPP G1 1/4BSPP G3/4 BSPP G1 BSPP G1 1/4BSPP G3/4 BSPP G1 BSPP G1 1/2BSPP G1 BSPP G1 1/4BSPP G1 1/2BSPP G1 BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/2BSPP G1 1/4BSPP G1 BSPP G1 1/2BSPP
C1158073 C1158075 C1158074 C1158076 C1158051 C1151340 C1148443 C1158052 C1158070 C1158072 C1158071 C1165365 C1142539 C1158049 C1158050 C1158067 C1158069 C1158068 C1165364 C1158046 C1158047 C1158048 C1158065 C1158066 C1158064 C1165363 C1158044 C1158045 C1165359 C2789040 C1158042 C1158043 C1158062 C1158063
GE06LR1/2EDOMDCF GE06LR1/4EDOMDCF GE06LR3/8EDOMDCF GE06LREDOMDCF GE06SR1/2EDOMDCF GE06SR1/8EDOMDCF GE06SR3/8EDOMDCF GE06SREDOMDCF GE08LR1/2EDOMDCF GE08LR1/8EDOMDCF GE08LR3/8EDOMDCF GE08LREDOMDCF GE08SR1/2EDOMDCF GE08SR3/8EDOMDCF GE08SREDOMDCF GE10LR1/2EDOMDCF GE10LR1/8EDOMDCF GE10LR3/8EDOMDCF GE10LREDOMDCF GE10SR1/2EDOMDCF GE10SR1/4EDOMDCF GE10SREDOMDCF GE12LR1/2EDOMDCF GE12LR1/4EDOMDCF GE12LR3/4EDOMDCF GE12LREDOMDCF GE12SR1/2EDOMDCF GE12SR1/4EDOMDCF GE12SREDOMDCF GE14SR3/4EDOMDCF GE14SR3/8EDOMDCF GE14SREDOMDCF GE15LR3/4EDOMDCF GE15LR3/8EDOMDCF
C1165362 C1158040 C1158041 C1165358 C1158060 C1158061 C1165361 C1158039 C1148793 C1151537 C1165357 C1158059 C1158058 C1165360 C1158038 C1152976 C1149174 C1158037 C1165356 C1151904 C1158056 C1158057 C1150609 C1158036 C1165355 C1150507 C1158054 C1158055 C1158035 C1165354 C1155519 C1149235 C1158053
GE15LREDOMDCF GE16SR3/4EDOMDCF GE16SR3/8EDOMDCF GE16SREDOMDCF GE18LR3/4EDOMDCF GE18LR3/8EDOMDCF GE18LREDOMDCF GE20SR1/2EDOMDCF GE20SR11/4EDOMDCF GE20SR1EDOMDCF GE20SREDOMDCF GE22LR1/2EDOMDCF GE22LR1EDOMDCF GE22LREDOMDCF GE25SR1/2EDOMDCF GE25SR11/2EDOMDCF GE25SR11/4EDOMDCF GE25SR3/4EDOMDCF GE25SREDOMDCF GE28LR11/4EDOMDCF GE28LR3/4EDOMDCF GE28LREDOMDCF GE30SR11/2EDOMDCF GE30SR1EDOMDCF GE30SREDOMDCF GE35LR11/2EDOMDCF GE35LR1EDOMDCF GE35LREDOMDCF GE38SR11/4EDOMDCF GE38SREDOMDCF GE42LR11/4EDOMDCF GE42LR1EDOMDCF GE42LREDOMDCF
9
www.brammer.biz
923
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47644 47643