Page 911 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 911
Hadice a armatury
811 - No-Skive hadice pro sací a zpětné vedení
Konstrukce:
• Trubka: syntetická pryž.
• Výztuž: dvojitý textilní oplet opatřený spirálovou výztuží proti deformaci ve vakuu.
• Vnější vrstva: syntetická pryž odolná proti působení ropných produktů a
povětrnostním vlivům.
Doporučené tekutiny:
• Ropné, vodní a glykolové tekutiny, mazací oleje, vzduch a voda. Provozní teplota:
• -40 °C až +100 °C (vzduch max. +70 °C, voda max. +85 °C). Příslušné specifikace:
• SAE 100R4.
Koncovky-série:
• 48 (až do velikosti -32).
• Koncovky pro velikosti -40 a -48 na požádání. Použití:
• Běžné aplikace.
Výhody:
• No-Skive konstrukce hadice s malými poloměry ohybu.
Přínos:
Zkracuje dobu montáže a snižuje rizika spojená s nedostatečnou kvalitou ořezu vnějšího pláště.
Kód objednávky
C1138440
C1134337
C1138443
C1134372
C1138497
C3992682
C3992683
Číslo Dílu
811-12
811-16
811-20
811-24
811-32
811-40
811-48
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
-24
-32
-40
-48
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
62,3 mm
74,6 mm
Vnější průměr hadice
Maximální provozní tlak (Bar)
21
17
14
10
7
4
4
Minimální poloměr ohybu
65 mm
75 mm
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
230 mm
Cena každého Kč
599,90
929,50
1064,40
1227,76
1555,64
1713,07
2003,93
30 mm
38 mm
45 mm
52 mm
64 mm
75 mm
90 mm
436 - Kompaktní No-Skive hadice vysokoteplotní
Konstrukce:
• Duše: PKR syntetická guma.
• Výztuž: dvojitý oplet ocelovým drátem vysoce odolným v tahu.
• Vnější vrstva: modrá syntetická guma.
Doporučené tekutiny:
• Ropné hydraulické tekutiny, mazací oleje, vodní a glykolové tekutiny, vzduch a
voda.
Provozní teplota:
• -48 °C až +150 °C (vzduch max. +70 °C, voda max. +85 °C). Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• SAE 100R16.
Koncovky-série:
• 48.
Použití:
• Středotlaké hydraulické aplikace při vysoké teplotě. Výhody:
• Modré PKR®, vnější obal akceptován MSHA.
Přínos:
• Ideální pro celou řadu použití při vysokých teplotách. Kompaktní konstrukce umožňující velmi malý poloměr ohybu.
Kód objednávky
C1129714
C1129713
C1129675
C1129693
C1138086
Číslo Dílu
436-6-BLU-RL
436-8-BLU-RL
436-10-BLU-RL
436-12-BLU-RL
436-16-BLU-RL
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Vnitřní půměr hadice
tabulkový Vnitřní průměr hadice
-06 9,5 mm
-08 12,7 mm
-10 15,9 mm
-12 19,1 mm
-16 25,4 mm
Vnější průměr hadice
17 mm
20 mm
24 mm
28 mm
36 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
275
240
190
155
138
Minimální poloměr ohybu
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Cena každého Kč
477,88
804,19
1023,12
1242,13
1416,20
441 - Kompaktní No-Skive hadice jednovrstvá
Konstrukce:
• Trubka: syntetická pryž.
• Výztuž: jeden ocelový drátěný oplet.
• Vnější vrstva: syntetická pryž.
Doporučené tekutiny:
• Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch
a voda. Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7 MPa musí být vnější vrstva hadice
perforovaná.
Provozní teplota:
• -40°C až +125°C. (Vzduch max. +70°C, Voda max. +85°C). Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• ISO 11237 R16 - SAE 100R16.
Koncovky-série:
• 46, 48.
Použití:
• Široké využití v průmyslu a v různých vozidlech a strojích, nejčastěji u
9
zemědělských strojů nebo v systémech řízení s posilovačem.
Výhody:
• Kompaktní konstrukce s jedním drátem, avšak výkonností dvojitého opletu. Přínos:
Snižuje množství zásob na skladě, protože v běžných aplikacích může nahradit hadice s jednoduchým nebo dvojitým drátěným opletem.
Kód objednávky
C1136442
C1138670
C1134219
C1134299
C1134218
C1139000
Číslo Dílu
441-4
441-6
441-8
441-10
441-12
441-16
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-08
-10
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnější průměr hadice
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,8 mm
27,8 mm
35,8 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
350
280
245
192
157
140
Minimální poloměr ohybu
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Cena každého Kč
180,89
223,68
248,05
476,28
549,73
776,88
www.brammer.biz
899
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47039 47032 47028