Page 91 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 91
Soudečková ložiska
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0044092
C0044273
C0044143
C0044322
C0043944
C0044209
C0044051
C0044094
C0044276
C0044147
C0044325
C0043948
C0044213
C6132584
Číslo Dílu
23024CDKE4
24024CK30E4
23124CKE4
24124CK30E4
22224EAKE4
23224CKE4
22324EAKE4
23026CDKE4
24026CK30E4
23126CKE4
24126CK30E4
22226EAKE4
23226CKE4
22326CKE4
Prumer kroužku
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
Vnejší prumer
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
215 mm
215 mm
260 mm
200 mm
200 mm
210 mm
210 mm
230 mm
230 mm
280 mm
Šíre
46 mm
60 mm
62 mm
80 mm
58 mm
76 mm
86 mm
52 mm
69 mm
64 mm
80 mm
64 mm
80 mm
93 mm
každého Kč
7299,77
***
10309,93
12680,46
11453,69
13184,55
18432,32
9398,30
***
11787,97
***
10482,67
15748,69
***
objednávky
C0044097
C0044279
C0044151
C0044328
C0043952
C0044217
C2946138
C0044100
C0044282
C0044155
C0044332
C0043956
C0044221
C2946140
Číslo Dílu
23028CDKE4
24028CK30E4
23128CKE4
24128CK30E4
22228CDKE4
23228CKE4
22328CKE4
23030CDKE4
24030CK30E4
23130CKE4
24130CK30E4
22230CDKE4
23230CKE4
22330CAKE4
Prumer kroužku
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Vnejší prumer
210 mm
210 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
300 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
270 mm
270 mm
320 mm
Šíre
53 mm
69 mm
68 mm
85 mm
68 mm
88 mm
102 mm
56 mm
75 mm
80 mm
100 mm
73 mm
96 mm
108 mm
každého Kč
10438,64
***
13781,15
20035,58
14550,56
19620,58
***
12263,04
***
17856,35
***
18158,63
25428,41
***
Soudečkové ložisko SKF Explorer s kuželovým vrtáním
• Vyrovnává nesouosost hřídele vzhledem k tělesu
• Pojme kombinovaná zatížení
• Vyrábí se s válcovým i kuželovým vrtáním
• K dispozici ložiska pro vibrační aplikace
• Nyní k dispozici v modernizované verzi SKF Explorer pro dvojnásobnou užitnou dobu při špatném mazání a za podmínek vážného znečištění
Kód objednávky
C0040235
C0000727
C0000728
C0040160
C0045946
C0000895
C0039024
C0039025
C0000762
C0000763
C0000904
C0000781
C0000783
C0000911
C0035445
C0035481
C0000916
C0000922
C0000809
C0000810
C0000926
C0000814
C0000815
C0000931
C0000819
C0000937
C0000823
C0000942
C0000827
C0000946
C0000834
C0000835
C0000951
C0000839
C0000840
C0000957
C0001016
C0000843
C0000844
C0000847
C0000852
C0000861
C0001049
Číslo Dílu
22207 EK
22208 EK
22208 EK/C3
22209 EK
22209 EK/C3
22309 EK
22210 EK/C3
22210 EK
22211 EK
22211 EK/C3
22311 EK
22212 EK
22212 EK/C3
22312 EK
22213 EK
22213 EK/C3
22313 EK
22314 EK
22215 EK
22215 EK/C3
22315 EK
22216 EK
22216 EK/C3
22316 EK
22217 EK
22317 EK
22218 EK
22318 EK
22219 EK
22319 EK
22220 EK
22220 EK/C3
22320 EK
22222 EK
22222 EK/C3
22322 EK
23024 CCK/W33
22224 EK
22224 EK/C3
22226 EK
22228 CCK/C3W33
22232 CCK/C3W33
23036 CCK/W33
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Vnejší prumer
72 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
100 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
110 mm
110 mm
130 mm
120 mm
120 mm
140 mm
150 mm
130 mm
130 mm
160 mm
140 mm
140 mm
170 mm
150 mm
180 mm
160 mm
190 mm
170 mm
200 mm
180 mm
180 mm
215 mm
200 mm
200 mm
240 mm
180 mm
215 mm
215 mm
230 mm
250 mm
290 mm
280 mm
Šíre
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
36 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
43 mm
28 mm
28 mm
46 mm
31 mm
31 mm
48 mm
51 mm
31 mm
31 mm
55 mm
33 mm
33 mm
58 mm
36 mm
60 mm
40 mm
64 mm
43 mm
67 mm
46 mm
46 mm
73 mm
53 mm
53 mm
80 mm
46 mm
58 mm
58 mm
64 mm
68 mm
80 mm
74 mm
Cena každého Kč
2350,91
2453,01
1262,00
1857,10
1707,17
3696,91
2645,97
1994,61
2117,53
2123,93
5019,06
3239,71
2211,31
4305,23 1 3799,85
3799,85
4253,57
3986,90
4772,65
3236,11
5190,63
5784,59
4500,48
9973,09
6140,40
11147,90
4933,05
12285,95
7948,15
9221,31
9280,75
8908,92
12615,42
8631,11
12645,45
14013,11
8072,57
12556,06
8157,13
12394,89
14232,01
22455,25
25701,85
www.brammer.biz
79
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62879