Page 908 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 908
Hadice a armatury
C3 - Matice s metrickým závitem - Lehká řada - přímá (kulové zakončení), DKL
Materiál: Ocel s povrchem bez CR6., mosaz (B) a nerez ocel (C). Na hadice typu: 801, 831, 836.
Kód objednávky
C1144132
C1166090
C1144131
C1160390
C1143125
C1163767
C1160103
C1144130
C1167209
C1144129
C1150272
C1143550
C2431225
C1144128
C1157293
C1160662
Číslo Dílu
3C382-6-4
3C382-6-4BK
3C382-8-4
3C382-8-4BK
3C382-10-4
3C382-10-6
3C382-10-6B
3C382-12-6
3C382-15-10
3C382-15-8
3C382-15-8B
3C382-18-10
3C382-18-10BK
3C382-22-12
3C382-22-12B
3C382-28-16BK
Jmenovitá velikost (DN)
6
6
6
6
6
10
10
10
16
12
12
16
16
20
20
25
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
5/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-10
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
15,9 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M12x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
Cena každého Kč
94,34
150,96
113,99
182,23
186,22
143,48
205,21
120,74
600,63
151,59
329,65
239,41
613,53
315,01
500,56
794,46
Cena každého Kč
251,22
255,49
255,49
312,55
527,44
415,86
834,44
C4 - Matice metrická - Lehká řada - Ohyb 45° (kulová koncovka), DKL 45
Materiál: Ocel s povrchem bez CR6., mosaz (B) a nerez ocel (C). Na hadice typu: 801, 831, 836.
Kód objednávky
C1159267
C1159266
C1160596
C1163180
C1159268
C1160134
C1159085
C1160334
Číslo Dílu
3C482-6-4
3C482-8-4
3C482-10-6
3C482-12-6
3C482-15-8
3C482-15-8B
3C482-18-10
3C482-22-12
Jmenovitá velikost (DN)
6
6
10
10
12
12
16
20
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2 1149,35
9
C5 - Matice s matrickým závitem - Lehká řada - Ohyb 90° (kulové zakončení)
Vnitřní průměr hadice Jmenovitá velikost (DN) (palce)
6 1/4 6 1/4 6 1/4 10 3/8 10 3/8 10 3/8 12 1/2 12 1/2 16 5/8 16 5/8 20 3/4 20 3/4
Kód objednávky
C1144127 C1143753 C1160960 C1144126 C1144125 C1167097 C1144124 C1161069 C1144123 C3223859 C1144122 C1157294
Číslo Dílu
3C582-6-4 3C582-8-4 3C582-8-4B 3C582-10-6 3C582-12-6 3C582-12-6B 3C582-15-8 3C582-15-8B 3C582-18-10 3C582-18-10B 3C582-22-12 3C582-22-12B
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04 -04 -04 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -12
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M26x1,5 M26x1,5 M30x2 M30x2
Cena každého Kč
206,79 224,07 311,87 319,48 267,98 506,43 378,32 449,63 891,49 778,79 923,23 852,94
896
www.brammer.biz
Hydraulika
48653 48650
48647