Page 904 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 904
Filtrace
Přenosná fi ltrační jednotka Guardian
Popis:
• Zajišťuje, aby nová nebo provozem kontaminovaná kapalina vstupovala do systému ve specifi cké čistotě a
umožňuje pravidelné off-line čištění existující kapaliny dle nároků prvků v obvodu. Konstrukce:
• Kryt: litý hliník. Plášť: hliníková slitina.
Pracovní tlak:
• Max. 3.4 bar (49 psi). Provozní teplota:
• Od -26°C do +82°C. Filtrační prvky:
• Microglass III.
Těsnění:
• Fluoroelastomer.
Elektromotor-možnosti:
• 220/240 VAC (3 kolíky UK /2 kolíky Evropa).
Průtok:
• Do 15 l/min.
Použití:
• Vstřikovací lisy, papírny a ocelárny, průmyslové a mobilní zařízení. Výhody:
• Váží pouze 10.6 kg.
• Možno použít kdekoli.
Přínos:
• Možnost odčerpání vody „Přenosný“ znamená, že
Guardian lze přinést k existujícímu systému nebo jej lze použít k načerpání nového oleje ze sudu.
Kód objednávky
C2769684
C2821252
Kód objednávky
C7317441
C7317442
C7317443
C7317444
C7317445
C7317446
C7317447
C7317448
C7317449
C7317450
C7317451
C7317452
C7317453
C7317454
C7317455
C7317456
C7317457
C7317458
C7317459
C7317460
C7317461
C7317462
C7317463
C7317464
C7317465
C7317466
C7317467
C7317468
C7317469
C7317470
C7317471
C7317472
C7317473
C7317474
C7317475
C7317476
C7317478
C7317479
C7317480
C7317481
Číslo Dílu
GT4E110Q1UK
GT4E110Q1EUR
Výměnný díl
UE219AP04Z
UE219AN04Z
UE219AS04Z
UE219AT04Z
UE219AP08Z
UE219AN08Z
UE219AS08Z
UE219AT08Z
UE219AP13Z
UE219AN13Z
UE219AS13Z
UE219AT13Z
UE219AP20Z
UE219AN20Z
UE219AS20Z
UE219AT20Z
UE319AP08Z
UE319AN08Z
UE319AS08Z
UE319AT08Z
UE319AP13Z
UE319AN13Z
UE319AS13Z
UE319AT13Z
UE319AP20Z
UE319AN20Z
UE319AS20Z
UE319AT20Z
UE319AP40Z
UE319AN40Z
UE319AS40Z
UE319AT40Z
UE619AP20Z
UE619AN20Z
UE619AS20Z
UE619AT20Z
UE619AP40Z
UE619AN40Z
UE619AS40Z
UE619AT40Z
Výměnný díl
G04396Q
G04396Q
Cena každého Kč
32024,72
32024,72
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Par Fit SmaRT1000TM
9
Popis:
Modelová řada filtračních vložek Par Fit, která je zkonstruována tak, aby odpovídala vložkám Pall
SRT. Filtrační vložky Par Fit SmaRT1000TM jsou zkonstruovány a vyráběny společností Parker a nabízejí jednoduchou náhradu za produkty řady
Pall - 100% záměnnost s filtračními vložkami řady PALL UE219, UE319 a UE619. Vyznačují se lepší cenovou přístupností, „stejnou nebo lepší“ funkčností a „zaručenou“ dostupností ze skladů v Evropě.
• Jedinečná vytahovací rukojeť u modelů UE219 a UE319 a zesílený vytahovací kroužek u modelu UE619.
• Filtrační médium Quantumfiber – unikátní složení vláken zaručuje maximální účinnost filtrace po dobu prodloužené životnosti.
• Filtrační médium Static Control eliminuje vznik elektrostatického náboje u hydraulických kapalin, aniž by to mělo jakýkoliv dopad na účinnost filtrace.
Číslo Dílu
940400Q
940401Q
940402Q
940403Q
940404Q
940405Q
940406Q
940407Q
940408Q
940409Q
940410Q
940411Q
940412Q
940413Q
940414Q
940415Q
940416Q
940417Q
940418Q
940419Q
940420Q
940421Q
940422Q
940423Q
940424Q
940425Q
940426Q
940427Q
940428Q
940429Q
940430Q
940431Q
940432Q
940433Q
940434Q
940435Q
940436Q
940437Q
940438Q
940439Q
892
www.brammer.biz
Hydraulika
50071
423093
Obrázky jsou pouze pro ilustraci