Page 856 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 856
Pohony
Řada CQ2 – kompaktní válec
Kód
objednávky Číslo Dílu
• Velmi kompaktní, lehké, úspora místa
• Velikosti vnitřního průměru válce 12, 16, 20, 25
• K dispozici konstrukce s bočním zatížením
• K dispozici také s pneumatickým tlumením (Řada RQ , Ø 20 a Ø 25) • K dispozici s vnitřním a vnějším závitem tyče
8
C2848632
C2848655
C3017967
C2540448
C2583303
C2532297
C2538863
C2772710
C2848941
C2848768
C2848810
C2848838
C2829244
C3177216
C2598873
C2837684
C2601137
C2849342
C2581468
C2848948
C3017971
C2536271
C2541952
C2849317
C2849386
C2849542
C2849581
C2849610
C2849639
C2849712
C2849756
C2849892
C2524292
C2850115
CDQ2B32TF-5DZ
CDQ2B32TF-15DZ
CDQ2B32TF-10DZ
CDQ2B32TF-20DZ
CDQ2B32TF-30DZ
CDQ2B32TF-40DZ
CDQ2B32TF-50DZ
CDQ2B32TF-75DZ
CDQ2B32TF-100DZ
CDQ2B40TF-5DZ
CDQ2B40TF-10DZ
CDQ2B40TF-15DZ
CDQ2B40TF-20DZ
CDQ2B40TF-30DZ
CDQ2B40TF-40DZ
CDQ2B40TF-50DZ
CDQ2B40TF-75DZ
CDQ2B40TF-100DZ
CDQ2B50TF-10DZ
CDQ2B50TF-15DZ
CDQ2B50TF-20DZ
CDQ2B50TF-30DZ
CDQ2B50TF-40DZ
CDQ2B50TF-50DZ
CDQ2B50TF-75DZ
CDQ2B50TF-100DZ
CDQ2B63TF-10DZ
CDQ2B63TF-15DZ
CDQ2B63TF-20DZ
CDQ2B63TF-30DZ
CDQ2B63TF-40DZ
CDQ2B63TF-50DZ
CDQ2B63TF-75DZ
CDQ2B63TF-100DZ
Velikost připojení
M5
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
Průměr pístu (mm)
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
Velikost závitu pístnice (samec)
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Délka zdvihu
5 mm
15 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Cena každého Kč
1187,84
1293,94
1270,79
1317,92
1363,12
1434,22
1562,93
1693,01
1844,32
1577,81
1685,57
1710,10
1736,83
1802,15
1855,06
2012,43
2063,97
2249,72
1771,83
1845,97
1921,76
1985,15
2086,57
2236,22
2286,38
2487,57
2520,64
2592,02
2661,47
2767,30
2877,54
3159,20
3457,40
3737,41
Řada CQ2 – kompaktní válec – sada těsnění
• Velikosti vnitřního průměru válce 2, 40, 50, 63 mm
• K dispozici jsou další průměry (12 / 16 / 20 / 25 / 80 / 100 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200)
• Snadné použití: Automatické spínače lze namontovat na všech 4 stranách tělesa v rámci rozměrů válce • Snadný servis: automatické spínače lze vyměnit bez nutnosti odstranění patkového upevnění
• Jedinečný sortiment a velikost produktů
• Kompaktní, nízká hmotnost, konstrukce šetřící místo
• K dispozici je možnost konstrukce s ochranou otáčení pístnice
• K dispozici je také možnost voděodolné konstrukce
• K dispozici také s pneumatickým tlumením (Řada RQ, Ø 32 až Ø 100 mm)
• K dispozici je pístnice s vnitřním i vnějším závitem
Kód objednávky
C1201540
C1201569
C1201595
C1201612
Číslo Dílu
CQ2B32-PS
CQ2B40-PS
CQ2B50-PS
CQ2B63-PS
Průměr pístu (mm)
Cena každého Kč
32.0 160,40
40.0 195,12
50.0 273,95
63.0 310,33
844
www.brammer.biz
Pneumatika
54452 54423