Page 852 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 852
Pohony
Řada CP96 – profilový tubulární válec – servisní sada
• ISO 15552 (dříve VDMA 24562)
• Válec s nastavitelným tlumením
• Hliníkové potrubí válce
• Další konstrukční typy: konstrukce s nízkým třením, vlnovec, odolné teplu, nekorodující konstrukce, tyče k dispozici jako pokračující
Kód objednávky
C1201992
C1201993
C1201995
C1201997
C1201999
Číslo Dílu
CS95-32
CS95-40
CS95-50
CS95-63
CS95-80
Průměr pístu (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
8;10
12;16
20;25
8;10
12;16
20;25
8;10
8;10
12;16
12;16
20;25
20;25
8;10
12;16
20;25
Průměr pístu (mm)
20.0
25.0
Cena každého Kč
349,74
397,69
475,13
510,14
641,60
Cena každého Kč
102,80
107,48
148,27
64,42
67,54
63,39
66,81
90,95
70,17
110,14
77,83
130,08
323,83
323,83
340,37
Cena každého Kč
186,03
192,09
Řada C85 – pneumatický válec
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Válec s nastavitelným tlumením už od Ø 10 mm
Kód objednávky
C1196540
C1196541
C1196542
C1196547
C1196551
C1196555
C1196609
C1196610
C1196611
C1196612
C1196613
C1196614
C1196815
C1196816
C1196817
Číslo Dílu
C85C10
C85C16
C85C25
C85F10
C85F16
C85F25
C85L10A
C85L10B
C85L16A
C85L16B
C85L25A
C85L25B
C85T10
C85T16
C85T25
Průměr pístu (mm)
Řada C85 – pneumatický válec – náhradní díly
8
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Válec s nastavitelným tlumením už od Ø 10 mm
Kód objednávky
C1196537
C1196539
Číslo Dílu
C85-20PS
C85-25PS
840
www.brammer.biz
Pneumatika
54450 54438 54453