Page 817 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 817
Pohony
Kompaktní válec, ISO 21287, Série CCI
• Ø 16 - 100 mm
• Přípoje: M5 - G 1/8
• Dvojčinný
• S magnetickým pístem
• Tlumení: elastický
• Pístní tyč: Zajištěný proti pootočení, s čelní deskou, Vnitřní závit
Velikost
připojení (mm)
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
Kód objednávky
C3235608
C1965332
C1957428
C1965369
C1957481
C1957497
C1965442
C6142596
C6142597
C3235610
C1965337
C1957433
C1965374
C1957486
C1957502
C1965447
C6142598
C3235641
C3235613
C1965342
C1957438
C1965379
C1957491
C1957507
C1965452
C6142599
C6142600
C3235615
C1965347
C1957443
C1965384
C1965396
C1957512
C1965457
C6142601
C3235618
C3235619
C1965352
C1957448
C1965389
C1965401
C1957517
C1957533
C6142602
C6142603
C6142604
C1965355
C1957451
C1965392
C1965404
C1957520
C1957536
C6142605
Píst-Ø Cena Kód
Píst-Ø Cena
Číslo Dílu
R422001262
R422001263
R422001264
R422001265
R422001266
R422001267
R422001268
R422001269
R422001270
R422001272
R422001273
R422001274
R422001275
R422001276
R422001277
R422001278
R422001279
R422001280
R422001282
R422001283
R422001284
R422001285
R422001286
R422001287
R422001288
R422001289
R422001290
R422001292
R422001293
R422001294
R422001295
R422001296
R422001297
R422001298
R422001299
R422001300
R422001302
R422001303
R422001304
R422001305
R422001306
R422001307
R422001308
R422001309
R422001310
R422001312
R422001313
R422001314
R422001315
R422001316
R422001317
R422001318
R422001319
Velikost
připojení (mm)
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
Délka zdvihu
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
každého Kč objednávky
1784,79 C3235628
1796,10 C4163637
2095,78 C1965358
2347,89 C1957454
2868,02 C1957458
3644,37 C1965407
4345,15 C1957523
5693,07 C1957539
7315,80 C6142606
1801,05 C3880186
1816,15 C6142607
2127,90 C1957420
2398,35 C1965361
2925,98 C1957461
3714,15 C1965410
4424,60 C1957526
5788,43 C1957542
7427,70 C6142608
1817,58 C6142609
1838,12 C6142610
2161,94 C1957423
2449,06 C1965364
2983,70 C1957464
3784,18 C1965413
4504,28 C1957529
5883,78 C1957545
7539,59 C6142611
1833,84 C6142612
1859,61 C1957467
2193,81 C1965416
2499,77 C1965428
3043,09 C1957548
3853,97 C6142613
4583,49 C6142614
5979,14 C1957470
7651,48 C1965419
1850,38 C1965431
1879,91 C1957551
2226,42 C6142615
2550,48 C4181996
3100,81 C1957473
3922,32 C1965422
4663,17 C1965434
6074,50 C1957554
7763,38 C6142616
1866,64 C6142617
1901,63 C1957476
2205,83 C1965425
2600,94 C1965437
3158,77 C1957557
3992,11 C6142619
4742,62 C6142620
6169,86
Číslo Dílu
R422001320
R422001322
R422001323
R422001324
R422001325
R422001326
R422001327
R422001328
R422001329
R422001330
R422001332
R422001333
R422001334
R422001335
R422001336
R422001337
R422001338
R422001339
R422001340
R422001342
R422001343
R422001344
R422001345
R422001346
R422001347
R422001348
R422001349
R422001350
R422001355
R422001356
R422001357
R422001358
R422001359
R422001360
R422001365
R422001366
R422001367
R422001368
R422001369
R422001370
R422001375
R422001376
R422001377
R422001378
R422001379
R422001380
R422001385
R422001386
R422001387
R422001388
R422001389
R422001390
Délka zdvihu
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
každého Kč
7875,27
1899,44
1943,41
2323,97
2700,69
3276,12
4131,92
4901,51
6360,57
8099,06
1932,23
1985,43
2388,21
2801,86
3393,24
4271,74
5060,65
6313,35
8322,84
1965,03
2028,89
2487,84
2901,84
3510,59
4411,55
5219,54
6742,00
8546,63
3148,45
3743,38
4691,18
5537,56
7123,43
8994,21
3305,35
3978,09
4969,37 8 5855,59
7504,86
9441,78
3608,71
4268,84
5318,79
6253,30
7981,65
10001,25
3808,60
4561,27
5536,32
6496,08
8458,44
10560,72
www.brammer.biz
805
Pneumatika
98931