Page 790 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 790
Ventily
5/3-cestný ventil, Série CD07 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 960 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M14x1,5 • Vhodný pro ATEX
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6157099 R412008118
5/3-cestný ventil, Série CD12 - Elektricky ovládaný
Velikost připojení
M14x1,5
Průtok (QN) l/min
960
Typ zpětného ventilu
Vzduchové ovládání
Cena každého Kč
3195,86
Cena každého Kč
10004,56
13783,00
8755,81
11206,72
10004,56
15962,20
11260,46
9326,58
12462,08
11260,46
10004,56
10004,56
10004,56
8899,40
10004,56
10004,56
10004,56
8899,40
10004,56
10004,56
10004,56
8899,40
10004,56
10004,56
10004,56
8899,40
9600,53
Cena každého Kč
9747,70
9747,70
Cena každého Kč
2697,02
Cena každého Kč
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 30 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/2
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace • Oboustranně el. ovládaný
Kód objednávky
C3238528
C6157274
C3238529
C2795514
C3238530
C6157275
C3238531
C3238532
C6157284
C3238533
C6157276
C6157277
C6157278
C6157279
C6157288
C6157289
C6157290
C6157291
C6091725
C6157285
C6157286
C6157287
C6157280
C6157281
C6157282
C6157283
C4288408
Číslo Dílu
5725650220
5725650920
5725655202
5725655270
5725655280
5725655980
5725680220
5725685202
5725685270
5725685280
R412000127
R412000148
R412000149
R412000151
R412000153
R412000154
R412000157
R412000160
R412000219
R412000220
R412000221
R412000222
R412000224
R412000225
R412000230
R412000237
R412008098
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
Průtok (QN) l/min
3800
3800
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
3800
Provozní napětí (AC)
110V
230V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Provozní napětí (DC)
Ovládací terminál
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Funkce ventilu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Průtok (QN) l/min
3800
4100
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
Typ zpětného ventilu
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
8
5/3-cestný ventil, Série CD12 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/2 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3021642
C4003057
Číslo Dílu
5711200050
5711200060
5/3-cestný ventil, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektricky ovládaný
• Qn = 850 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 16 mm • Uzavřená střední poloha
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: s aretací
Kód objednávky
C3240500
Číslo Dílu
820055601
Průtok (QN) l/min
850
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
Provozní napětí (DC)
24V
5/3-cestný ventil, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektricky ovládaný
• Qn = 850 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 16 mm • Uzavřená střední poloha
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C3250647
Číslo Dílu
820055602
Průtok (QN) l/min
850
Typ manuálního ovládání
bez zajištění
Provozní napětí (DC)
24V
2774,19
778
www.brammer.biz
Pneumatika
98991 87156 98990 87155 98989