Page 78 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 78
Kuželíková ložiska
1
Kód objednávky
C0043775
C3067417
C3066792
C3066793
C1221042
C0043712
C0043829
C0043642
C0043747
C0043841
C0043670
C0043688
C0043776
C3067422
C3066795
C1221043
C0043713
C0043820
C0043830
C0043643
C0043748
C0043842
C0043671
C0043689
C0043777
C3067429
C1221044
C0043714
C0043821
C0043831
C0043644
C0043749
C0043843
C0043672
C0043690
C0043778
C0285180
C0043799
C0043715
C0043645
C0043750
C0043844
C0043673
C0043691
C0043779
C3067440
C0168691
C0332554
C0043800
C0043716
C0043823
C0043832
C0043646
C0043751
C0043845
C0043674
C0043692
C0043780
C3067445
C0043801
C0043717
C0043824
C0043647
C0043752
C0043846
C0043675
Číslo Dílu
32308J
30308DJ
33008J
33108J
32909J
32009XJ
33109J
30209J
32209J
33209J
30309J
31309J
32309J
30309DJ
33009J
32910J
32010XJ
33010J
33110J
30210J
32210J
33210J
30310J
31310J
32310J
30310DJ
32911J
32011XJ
33011J
33111J
30211J
32211J
33211J
30311J
31311J
32311J
30311DJ
32912J
32012XJ
30212J
32212J
33212J
30312J
31312J
32312J
30312DJ
33012J
33112J
32913J
32013XJ
33013J
33113J
30213J
32213J
33213J
30313J
31313J
32313J
30313DJ
32914J
32014XJ
33014J
30214J
32214J
33214J
30314J
Prumer kroužku
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
Vnejší prumer
90 mm
90 mm
68 mm
75 mm
68 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
75 mm
72 mm
80 mm
80 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
85 mm
95 mm
110 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
95 mm
100 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
100 mm
110 mm
110 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Šíre
33 mm
23 mm
22 mm
26 mm
15 mm
20 mm
26 mm
19 mm
23 mm
32 mm
25 mm
25 mm
36 mm
25 mm
24 mm
15 mm
20 mm
24 mm
26 mm
20 mm
23 mm
32 mm
27 mm
27 mm
40 mm
27 mm
17 mm
23 mm
27 mm
30 mm
21 mm
25 mm
35 mm
29 mm
29 mm
43 mm
29 mm
17 mm
23 mm
22 mm
28 mm
38 mm
31 mm
31 mm
46 mm
31 mm
27 mm
30 mm
17 mm
23 mm
27 mm
34 mm
23 mm
31 mm
41 mm
33 mm
33 mm
48 mm
33 mm
20 mm
25 mm
31 mm
24 mm
31 mm
41 mm
35 mm
Cena každého Kč
1200,93
***
***
***
***
803,34
1109,33
685,72
636,30
1313,85
1132,55
1677,23
1395,12
***
***
3197,75
644,02
1071,90
1305,37
871,01
682,63
1295,05
1321,84
1842,53
1813,78
***
3843,21
976,28
1533,29
1091,76
1007,57
1196,83
1531,79
1526,53
2303,68
2208,31
***
3878,53
1099,86
1152,07
1388,73
2038,20
2160,95
2258,94
2697,90
***
1811,47
1714,07
4055,57
1289,52
1837,84
1859,46
1823,52
1733,51
2270,99
2899,81
3907,73
3725,35
***
2820,87
1477,29
1747,68
2016,82
1561,06
2849,90
3379,91
66
www.brammer.biz
Ložiska