Page 771 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 771
Konektory
Řada MS – nekorodující miniaturní armatura
Kód objednávky
C1207659
Číslo Dílu
Velikost závitu připojení 1
Velikost závitu připojení 2
M5
Velikost závitu připojení 2
M5
Velikost závitu připojení 2
M5
Velikost závitu připojení 2
Cena každého Kč
86,26
Cena každého Kč
276,70
Cena každého Kč
342,02
Cena každého Kč
310,33
Cena každého Kč
252,73
252,73
255,48
Cena každého Kč
15337,14
MS-5P M5
Řada MS – nekorodující miniaturní armatura
Kód objednávky
C1275340
Číslo Dílu
MS-5UL
Velikost závitu připojení 1
M5
Řada MS – nekorodující miniaturní armatura
Kód objednávky
C1275341
Číslo Dílu
MS-5UN
Velikost závitu připojení 1
M5
Řada MS – nekorodující miniaturní armatura
Kód objednávky
C1207660
Číslo Dílu
MS-5UT
Velikost závitu připojení 1
M5
M5
Velikost Připojovacího
M5
M5
M5
Řada MS – nekorodující miniaturní armatura
Kód objednávky
C1275334
C1207649
C1207650
Číslo Dílu
MS-5ALHU-3
MS-5ALHU-4
MS-5ALHU-6
Velikost spojení trubky
3,2 mm
4 mm
6 mm
závitu
8
Připojení provozní sběrnice AES
• Rozhraní sběrnice
• Připojení sběrnice Feldbus s funkcí I/O
• Feldbus Protokol: PROFIBUS DP / CANopen / EtherNET/IP / PROFINET IO /
EtherCAT / POWERLINK
Kód Cena
Kód objednávky
objednávky Číslo Dílu Protokol pole
C6155758 R412018218 ProfiBus DP
C6155759 R412018220 CANopen
každého Kč
11310,62
10895,85
Číslo Dílu
Protokol pole
PROFINET IO
C6155760 R412018222 EtherNet/IP 15337,14
Přímé připojení sběrnice (BDC), B design
C6155761 R412018223
C6155762 R412018225
C6155763 R412018226
EtherCAT 15337,14
POWERLINK 15337,14
• Bus modul s ovladačem
• Feldbus Protokol: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / EtherCAT / sercos III
Kód Cena
Kód objednávky
C6155756
C6155757
Cena každého Kč
14544,79
14544,79
objednávky
C3600343
C6155753
C6155755
C6155754
Číslo Dílu
R412008537
R412008538
R412008539
R412008990
Protokol pole každého Kč
ProfiBus DP 12939,42
CANopen 12939,42
DeviceNet 12939,42
CANopen sb 12939,42
Číslo Dílu
R412009516
R412009573
Protokol pole
Sercos III
EtherCAT
www.brammer.biz
759
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86635 86634 55028 100464 100463 100462 100461