Page 765 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 765
Konektory
Řada ASP – ovladač rychlosti s funkcí uzamčení
• otočné o 360 °
• Standardně poniklované
• Ovladač rychlosti a pilotní ventil vestavěné v pouzdru
Kód objednávky
C1196029
C1196030
C1196034
C1196037
C1196038
C1196041
C1196042
Číslo Dílu
ASP330F-01-06S
ASP330F-01-08S
ASP430F-F02-08S
ASP530F-F03-08S
ASP530F-F03-10S
ASP630F-F04-10S
ASP630F-F04-12S
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Velikost spojení trubky
Cena každého Kč
991,06
991,06
1075,22
1428,43
1428,43
1941,05
1941,05
Cena každého Kč
1278,51
1278,51
1317,92
1317,92
1375,24
1665,73
1877,66
2090,98
2245,31
2343,43
2845,85
1587,18
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
6 mm
8 mm
8 mm
Řada ASG – nekorodující ovladač rychlosti, kolenový design
• Nerezová ocel 316 • Těsnění FKM
Kód objednávky
C1196000
C1196001
C1196004
C1196005
C1196006
C1196010
C1196011
C1196015
C1196016
C1196017
C1196021
C1196009
Číslo Dílu
ASG220F-M5-04
ASG220F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG520F-03-12S
ASG620F-04-12S
ASG420F-02-06S
Velikost Připojovacího závitu
Velikost spojení
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
Kód objednávky
C1196092
C1196093
C1196096
C1196098
C1196104
C1196107
trubky
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
Řada ASV – ovladač rychlosti vypouštění
• Minimalizuje čas a náklady na instalaci
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Široká škála velikostí připojení M3 až 1/2“
• Vestavěné armatury 4 mm až 12 mm
• Vynikající vlastnosti ovládání
• Kompaktní konstrukce
• Integrace rychlovýpustného ventilu a omezovače vypouštění
• Umožňuje činnost pneumatických pohonů při vysokých rychlostech
Kód objednávky
C1196085
C1196086
C1196087
C1196088
C1196090
C1196091
Číslo Dílu
ASV120F-M3-04
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06
ASV310F-01-06S
ASV310F-01-08S
ASV310F-02-06S
Velikost Připojovacího závitu
M3
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
Cena každého Kč
792,90
573,52
573,52
573,52
573,52
573,52
Číslo Dílu
ASV310F-02-08S
ASV410F-01-08S
ASV410F-02-08S
ASV410F-03-08S
ASV510F-03-10S
ASV510F-04-12S
Velikost spojení trubky
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena každého Kč
573,52
639,94
639,94
639,94 8 685,42
706,64
Cena každého Kč
1069,60
1527,65
824,60
957,71
957,71
1403,91
1403,91
912,24
1033,50
1527,65
1527,65
1356,50
Řada ASR/ASQ – ventil pro úsporu stlačeného vzduchu
• Až 40% snížení spotřeby stlačeného vzduchu
• Snadná instalace
• Několik funkcí kombinovaných v jednom produktu • Snížená doba odpovědi funkce zpětného pohybu
Kód objednávky
C1196047
C1196057
C1196060
C1196065
C1196069
C1196074
C1196075
C1196043
C1196052
C1196056
C1196058
C1196073
Číslo Dílu
ASQ530F-02-08S
ASQ630F-04-10S
ASR430F-02-06S
ASR530F-02-08S
ASR530F-03-10S
ASR630F-04-10S
ASR630F-04-12S
ASQ430F-02-06S
ASQ530F-03-10S
ASQ630F-03-12S
ASQ630F-04-12S
ASR630F-03-12S
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
Efektivní plocha (mm2)
10,1
17,1
5,9
11,8
13,3
17,8
19,1
4,9
10,8
18
18
19,1
Velikost spojení trubky
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
6 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Funkce instalace
Regulátor tlaku
Regulátor tlaku
Regulátor průtoku
Regulátor průtoku
Regulátor průtoku
Regulátor průtoku
Regulátor průtoku
Regulátor tlaku
Regulátor tlaku
Regulátor tlaku
Regulátor tlaku
Regulátor průtoku
www.brammer.biz
753
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53369 53818 53817 53367