Page 754 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 754
Konektory
Řada KQ2 – rychloupínací dřík Y (nerovnoměrné)
Kód objednávky
C5049441
C5049442
Řada KQ2 – rychloupínací redukce s dříkem
Kód objednávky
C4333901
C5001508
C4952840
C5001509
C5001510
C5001511
C5001512
C4358683
C4428753
C5001513
C5049536
C4333998
C5049546
Řada KQ2– rychloupínací přepážkové spojení
Kód objednávky
C5010391
C5010388
C5010385
C5010379
C5049314
C5049317
C5049320
Číslo Dílu
KQ2XD04-06A
KQ2XD06-08A
Číslo Dílu
KQ2R04-06A
KQ2R04-08A
KQ2R04-10A
KQ2R06-04A
KQ2R06-08A
KQ2R06-10A
KQ2R06-12A
KQ2R08-10A
KQ2R08-12A
KQ2R10-12A
KQ2R10-16A
KQ2R12-16A
KQ2R23-04A
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
Spojení trubky (1)
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
10 mm
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
4 mm
Spojení trubky (2)
Cena každého Kč
222,87
271,30
Cena každého Kč
59,87
76,34
75,55
76,34
76,34
80,47
80,75
89,57
93,98
176,38
173,08
177,49
59,87
Cena každého Kč
124,85
136,70
164,53
251,39
274,77
783,53
172,21
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého Kč
23,43
23,43
23,43
35,28
38,31
38,31
52,03
Číslo Dílu
KQ2E04-00A
KQ2E06-00A
KQ2E08-00A
KQ2E10-00A
KQ2E12-00A
KQ2E16-00A
KQ2E23-00A
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
Adaptér se zásuvkou do přepážky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Řada KQ2 – rychloupínací vnitřní přepážkový adaptér
• S čelním těsněním
Kód
objednávky Číslo Dílu
Typ konektoru
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
8
C7303030
C7303031
C7303032
C7303033
C7303034
C7303035
C7303036
C7303037
C7303038
C7303039
C7303040
C7303041
C7303042
C7303043
Řada KQ2 – rychloupínací zástrčka
KQ2E04-G01A
KQ2E04-G02A
KQ2E06-G01A
KQ2E06-G02A
KQ2E06-G03A
KQ2E08-G01A
KQ2E08-G02A
KQ2E08-G03A
KQ2E10-G02A
KQ2E10-G03A
KQ2E12-G03A
KQ2E12-G04A
KQ2E16-G03A
KQ2E16-G04A
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
Kód objednávky
C1205263
C1205265
C1205267
C1205269
C1205271
C1205272
C1205273
Číslo Dílu
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10
KQ2P-12
KQ2P-16
KQ2P-23
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
742
www.brammer.biz
Pneumatika
95161 95159 95139 95167 100420