Page 751 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 751
Konektory
Kód objednávky
C7302994
C7302995
C7302996
C7302997
C7302998
C7302999
Číslo Dílu
KQ2T08-G02A
KQ2T08-G03A
KQ2T10-G01A
KQ2T10-G02A
KQ2T10-G03A
KQ2T10-G04A
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost spojení trubky
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
Kód objednávky
C7303000
C7303001
C7303002
C7303003
C7303004
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena každého Kč
139,45
135,52
150,57
143,31
119,74
Cena každého Kč
115,45
129,26
202,84
270,36
Cena každého Kč
206,70
202,84
201,77
245,56
304,88
Cena každého Kč
260,13
304,88
382,64
266,81
306,47
384,74
Spojení Cena
Velikost spojení trubky
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
Číslo Dílu
KQ2T12-G02A
KQ2T12-G03A
KQ2T12-G04A
KQ2T16-G03A
KQ2T16-G04A
Řada KQ2 – rychloupínací rozbočovací T-adaptér
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
Kód objednávky
C5010427
C6117304
C5049258
C5049259
C5049284
Číslo Dílu Velikost Připojovacího závitu
KQ2T04-M5A M5
KQ2T04-M6A M6
KQ2T06-M5A M5
KQ2T06-M6A M6
KQ2T23-M5A M5
Řada KQ2 – rychloupínací nerovnoměrné T
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spojení trubky (2)
8 mm
10 mm
12 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Kód
objednávky Číslo Dílu
Kód objednávky
C5001514
C5001515
C4594724
C4410588
Číslo Dílu Spojení trubky (1)
KQ2T06-04A 6 mm
KQ2T08-06A 8 mm
KQ2T10-08A 10 mm
KQ2T12-10A 12 mm
Řada KQ2 – rychloupínací rovnoměrný kříž
Kód objednávky
C4899432
C5049586
C4969775
C5049286
C5049287
Číslo Dílu Spojení trubky (1)
KQ2TW04-00A 4 mm
KQ2TW06-00A 6 mm
KQ2TW08-00A 8 mm
KQ2TW10-00A 10 mm
KQ2TW12-00A 12 mm
Řada KQ2 – rychloupínací nerovnoměrný kříž
Kód objednávky
C5049772
C6085886
C5049288
C5049773
C5049289
C6085887
Číslo Dílu Spojení trubky (1)
KQ2TX06-08A 6 mm
KQ2TX08-10A 8 mm
KQ2TX10-12A 10 mm
KQ2TY06-08A 6 mm
KQ2TY08-10A 8 mm
KQ2TY10-12A 10 mm
8
Řada KQ2 – rychloupínací průběžný T-adaptér
Kód objednávky
C5049444
C5049446
C4712175
C5049573
C5049574
C5049461
C4403153
C5001516
C5049492
C5049493
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Spojení Cena
Velikost Připojovacího závitu
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Číslo Dílu
KQ2Y04-01AS
KQ2Y04-02AS
KQ2Y06-01AS
KQ2Y06-02AS
KQ2Y06-03AS
KQ2Y08-01AS
KQ2Y08-02AS
KQ2Y08-03AS
KQ2Y10-01AS
KQ2Y10-02AS
trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
každého Kč
124,16
130,63
130,63
139,18
146,78
146,85
148,58
161,78
214,56
209,06
C5049494
C5049495
C5049500
C5049501
C5049502
C5049506
C5049507
C6085890
C6085891
KQ2Y10-03AS
KQ2Y10-04AS
KQ2Y12-02AS
KQ2Y12-03AS
KQ2Y12-04AS
KQ2Y16-03AS
KQ2Y16-04AS
KQ2Y23-01AS
KQ2Y23-02AS
trubky (1)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
3,2 mm
každého Kč
227,09
244,20
270,04
270,04
269,98
457,83
463,31
124,85
130,63
www.brammer.biz
739
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
100421 95175 95153 100416 100468