Page 739 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 739
Konektory
Řada 21KA - Průmyslová minispojka
Popis:
• Průmyslová minispojka - nejrozšířenější profi l na světě.
• Obsluha jednou rukou.
• Nadprůměrný průtok pro kapalná a plynná médie. Materiál:
• Mosaz.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Použití:
• Technologie stlačeného vzduchu, medicínské technologie a
dýchací přístroje.
Výhody:
• Vysoký průtok, vhodné i pro kapaliny.
• Obsluha jednou rukou.
Přínos:
Malé rozměry, úspora prostoru, nejrozšířenější minispojka.
faktorem 4 : 1. Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Kód objednávky
C4708941
C1857181
C4132257
C1366808
C1853484
C1875361
C1875384
C3824358
C1853762
C1854177
C1366925
C1854830
C1849949
C1854043
C1876084
C1862713
Číslo Dílu
21KAAW10MPX
21KAAW13MPX
21KAIW10MPX
21KAIW13MPX
21KATF06MPX
21KATF08MPX
21KATP06MPX
21SFAW10MXX
21SFAW13MXX
21SFIW10MXX
21SFIW13MXX
21SFKO06MXX
21SFKO08MXX
21SFTF06MXX
21SFTF08MXX
21SFTP06MXX
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plastic Hose Connection
Plastic Hose Connection
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Vnitřní průměr hadice
6 mm
8 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
6 mm
Cena každého Velikost tělesa - palce Kč
1/8 213,39
1/8 192,92
1/8 168,11
1/8 192,92
1/8 208,17
1/8 225,70
1/8 220,48
1/8 ***
1/8 46,85
1/8 59,25
1/8 48,23
1/8 56,03
1/8 62,01
1/8 30,41
1/8 35,52
1/8 46,22
Řada 1600KE - Rychlospojky s automatickým odlehčením
Popis:
• ISO 4414, DIN EN 983.
• Zvýšená bezpečnost v průmyslu díky technologii samostatně
ovládaného vypouštění s dvoukrokovým pojistným systémem. Materiál:
• Mosaz, poniklovaná.
Pracovní tlak:
• 12 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním faktorem 4 k 1.
Použití:
• Pro aplikace stlačeného vzduchu, průmyslové vybavení výrobní
linky.
Výhody:
• Rozpojení bez tlaku jednou rukou odpovídá bezpečnostnímu
standardu ISO 4414.
Přínos:
• Díky automatickému vypouštění při rozpojení minimalizuje riziko
poranění. Vysoký průtok.
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Provozní teplota:
• Od -20°C do +60°C.
Kód objednávky
C6040918
C6040919
C6040920
C6040921
C6040922
C6040923
C6034624
C6034625
C6034626
C6034627
Číslo Dílu
1600KEAK13SPN
1600KEAK17SPN
1600KEAK21SPN
1600KEIW13SPN
1600KEIW17SPN
1600KEIW21SPN
1600KETF06SPN
1600KETF09SPN
1600KETF10SPN
1600KETF13SPN
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Vnitřní průměr hadice
6 mm
9 mm
10 mm
13 mm
Cena Velikost tělesa - palce každého Kč
1/4 787,39
1/4 787,39
1/4 784,91
1/4 881,92
1/4 784,91
1/4 787,39
1/4 787,39
1/4 798,14 8 1/4 787,39
1/4 787,39
Řada 24KA – Průmyslová mosazná rychlospojka
Popis:
• Průmyslová mosazená rychlospojka odpovídá ISO 6150B a US
Mil. Spec 4109.
• Obsluha jednou rukou.
• Zásuvka z tvrzené oceli odolává vibracím a účinkům externích sil.
• Mimořádně robustní termoplastové hrdlo ze dvou součástí. Materiál:
• Mosaz.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Použití:
• Pneumatické nástroje, aplikace v automobilovém průmyslu či
faktorem 4 : 1.
využívající stlačený vzduch. Výhody:
• Zaměnitelné s ISO6150B.
• Zapojování jednou rukou.
• Robustní provedení. Přínos: Standardizovaný profil.
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Kód objednávky
C1367089
C1876323
C1876325
C1367090
C1876328
C1876330
C1876334
C1876338
C6040932
C6040933
Číslo Dílu
24KAAW13MPX
24KAAW17MPX
24KAAW21MPX
24KAIW13MPX
24KAIW17MPX
24KAIW21MPX
24KATF08MPX
24KATF10MPX
24KATP06MPX
24KATP10MPX
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Vnitřní průměr hadice
8 mm
10 mm
6 mm
10 mm
Cena Velikost tělesa - palce každého Kč
1/4 225,99
1/4 192,92
1/4 239,77
1/4 225,99
1/4 228,75
1/4 203,39
1/4 239,77
1/4 210,83
1/4 239,77
1/4 221,58
www.brammer.biz
727
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
51493 51491 48032