Page 726 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 726
Konektory
7130 - Kovová verze s nástrčným připojením a zapuštěným seřizovacím šroubem
Konstrukce:
• Polymerové nebo mosazné tělo - poniklované mosazné těleso,
pojistná
• Matice a seřizovací šroub - zářezný kroužek z nerezové oceli. Doporučené tekutiny:
• Stlačený vzduch. Pro použití s jinými tekutinami nás
kontaktujte.
Pracovní tlak:
• Od 1 do 10 bar.
Provozní teplota:
• Od 0° C do +70 °C.
Použití:
• Regulátory průtoku se používají v pneumatických systémech v
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
celé řadě průmyslových
aplikacích:
• automatizace, obalový průmysl, víceúčelové roboty,
manipulační stroje, textilní stroje, tiskárenské stroje, stroje v
automobilkách, obráběcí stroje.
Výhody:
• Perfektně kontrolovatelné těsnění - vně i uvnitř, rychlé spojení
Kód objednávky
C3788887
C3788886
C1855864
C3788888
C4501076
C3788890
C3788891
C4501077
C4270814
C3788893
C4501078
C4501079
C4501080
Číslo Dílu
7130 04 19
7130 04 10
7130 06 19
7130 06 10
7130 06 13
7130 08 10
7130 08 13
7130 08 17
7130 10 13
7130 10 17
7130 10 21
7130 12 17
7130 12 21
a rozpojení, plný průtok zpětným směrem. Přínos:
• Odolnost.
• Plynulá a přesná regulace průtoku.
• Rychlá montáž. Snadné nastavení.
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena každého Kč
525,57
618,17
541,00
629,75
680,18
647,38
692,31
893,22
724,55
934,01
1399,37
962,12
1486,59
Cena každého Kč
432,14
446,20
480,37
661,16
794,83
7770 - Regulátor “In-Line“ s nástrčnými připojeními LF 3000
Kód objednávky
C1285678
C3788910
C3788911
C3788912
C3788913
Číslo Dílu
7770 04 00
7770 06 00
7770 08 00
7770 10 00
7770 12 00
8
714
www.brammer.biz
Pneumatika
47659
47658
Obrázky jsou pouze pro ilustraci