Page 689 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 689
Trubka
Polyesterpolyuretanové trubky - návin 25 m
Popis:
• Široká nabídka trubek kompatibilních s různými řadami šroubení
Legris, vhodných pro aplikace pracující se stlačeným vzduchem
pro přenos kapalin.
Konstrukce:
• Polyuretan a polyamid.
• Uvedené hodnoty tlaku vycházejí z bezpečnostního faktoru 3:1. Použití:
• Široká kompatibilita šroubení a trubek je ideální pro bezpočet
průmyslových aplikací pracujících s kapalinami nebo
potravinami.
Výhody:
• Provedení trubek odpovídá mezinárodním normám. Jako
globální řešení nabízíme uživatelům širokou škálu spojení vhodných pro většinu aplikací tak, abychom uspokojili jejich potřeby.
Přínos:
• Vynikající flexibilita, optimální funkčnost, snadné odvíjení a
efektivní skladování díky cívkovému boxu. Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C1383032
C1383029
C3995041
C1383042
C3995047
C1383052
C1383065
C1383063
C3647477
C1383073
C1383082
C4613187
C5085497
C5052497
Číslo Dílu
1025U04 04
1025U04 01
1025U06 04
1025U06 01
1025U08 04
1025U08 01
1025U10 04
1025U10 01
1025U12 04
1025U12 01
1025U14-04-95
1025U14 01 95
1025U16 04 11
1025U16 01 11
Vnitřní průměr hadice
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
11 mm
Vnější průměr hadice
Maximální provozní tlak (Bar)
Cena každého Kč
431,99
360,22
603,16
562,22
896,04
920,15
1399,18
1428,58
2181,06
2251,93
3440,61
3309,57
***
***
Polyamidové trubky - návin 25 m
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Vnější průměr hadice
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
Maximální provozní tlak
(Bar) Barva
45 Modrá
45 Černá
45 Čirá
35 Modrá
35 Černá
35 Čirá
25 Modrá
25 Čirá
35 Černá
19 Modrá
19 Černá
19 Čirá
17 Modrá
17 Černá
17 Čirá
15 Modrá
15 Černá
15 Čirá
20 Modrá
20 Černá
20 Čirá
Barva Minimální poloměr ohybu
Modrá 10 mm
Černá 10 mm
Modrá 15 mm
Černá 15 mm
Modrá 20 mm
Černá 20 mm
Modrá 25 mm
Černá 25 mm
Modrá 35 mm
Černá 35 mm
Modrá 45 mm
Černá 45 mm
Modrá 45 mm
Černá 45 mm
Minimální Cena poloměr ohybu každého Kč
10 mm 439,50
10 mm 419,29
10 mm 419,29
15 mm 563,86
15 mm 590,61
15 mm 581,50
25 mm 807,63
25 mm 722,60
90 mm 798,08
50 mm 1062,49
50 mm 997,82
50 mm 1063,34
90 mm 1390,77
90 mm 1390,77
90 mm 1374,31
116 mm 1611,80
116 mm 1519,29
116 mm 1654,15
90 mm ***
90 mm ***
90 mm 2673,37
Kód objednávky
C3995012
C3995011
C1382965
C3995017
C3994966
C3995014
C3823070
C3995020
C3994967
C3995027
C3995024
C3995023
C3823076
C3823075
C3995028
C4613184
C1383018
C1383016
C7311997
C6262341
C3995032
Číslo Dílu
1025P04 04
1025P04 01
1025P04 00
1025P06 04
1025P06 01
1025P06 00
1025P0804
1025P08 00
1025P08 01
1025P10 04
1025P10 01
1025P10 00
1025P12 04
1025P12 01
1025P12 00
1025P14 04
1025P14 01
1025P14 00
1025P1604 13
1025P1601 13
1025P16 00 13
Vnitřní průměr hadice
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
8
www.brammer.biz
677
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47632 47631