Page 685 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 685
Vzduchotechnika
Řada ARJ – miniaturní regulátor
• Kompaktní a nízká hmotnost (16 g)
• Nízký zpětný tlak: 0,02 MPa / 0,2 bar
• Standardně s funkcí zpětného průtoku řada ARJ210
• Těleso s nízkou hmotností (hliník), 60 g
• Pro stranu IN poskytnuty dva typy připojení potrubí: 1/8 (vnější závit), M5 (vnitřní závit) řada ARJ310
• Výstup s vnitřním závitem nebo rychlospojkou
Kód objednávky
C1195604
C1195606
C1272983
C1272984
C1195602
C1195603
Číslo Dílu
ARJ210-M5
ARJ310-01
ARJ310F-01-04
ARJ310F-01-06
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-06
Velikost připojení
Cena každého Kč
523,64
561,40
842,78
842,78
463,01
463,01
Velikost Připojovacího
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
Aplikovatelný model
ARJ1020F, 4 station
ARJ1020F, 6 station
ARJ1020F, 10 station
závitu
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Řada ARJ – miniaturní regulátor
Kód objednávky
C1273180
C1273181
C1273230
Číslo Dílu
ARJM10-4
ARJM10-6
ARJM10-10
Cena každého Kč
372,34
493,32
615,69
Řada AR425-925 – tlakem ovládaný regulátor
• K dispozici s vestavěným tlakoměrem
• Pístový regulátor (AR10) nebo membránový regulátor (AR20-40) se sekundárním vyprázdněním
• Řada AR-X425 pro vysoký tlak až do 2 MPa / 20 bar
Kód objednávky
C2209976
C2209978
C2079993
C2209982
C2209983
C2080006
C2080007
C2209994
C2209995
C2080008
C2080009
C2210210
C1195584
C2080010
C2210015
Číslo Dílu
AR425-F02
AR425-F03
AR425-F04
AR435-F03
AR435-F04
AR625-F06
AR625-F10
AR635-F06
AR635-F10
AR825-F12
AR825-F14
AR835-F12
AR835-F14
AR925-F20
AR935-F20
Typ regulátoru tlaku
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Řízený
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1/2 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Maximální průtok (l/min)
Tlakový rozsah
Cena každého Kč
3550,83
3550,83
3550,83
3550,83
3550,83
3920,41
3920,41
3787,85
3787,85
9123,74
9442,61
9123,74
9123,74
13314,51
12865,01
Cena každého Kč
2247,79
2384,77
2248,34
1205,20
780,77
2885,26
1584,15
5354,91
9023,70
9498,55
17342,13
16756,48
27082,94
26168,50
27558,07
6500
6500
6500
6500
6500
9700
9700
10000
10000
14000
14000
14000
14000
17000
17000
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
0.2 - 2 bar
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
0.2 - 2 bar
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
0.2 - 2 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
Tlakový rozsah
0.2 - 2 Mpa (2 -20
0.2 - 2 Mpa (2 -20
0.2 - 1 Mpa (2 -10
Řada VBA – pomocný regulátor
8
• Až čtyřnásobně zvyšuje vstupní tlak
• Kompaktní konstrukce
• Při použití zásobníku stlačeného vzduchu chrání za ním připojená zařízení
• Zvyšuje výkon pohonu, lze použít menší válce
• Není nutno použít elektřinu
• K dispozici jsou volitelné pomocné regulátory včetně tlakové misky, pojistného ventilu atd.
• Nové: Oproti předchozím modelům dvojnásobná životnost a snížený provozní hluk
Kód objednávky
C3018563
C4299858
C2863963
C6118512
C6118513
C3018564
C6118514
C4175717
C2649286
C3670798
C1257538
C1484954
C2153768
C3761675
C3504125
Číslo Dílu
KT-VBA10A-1
KT-VBA11A-20
KT-VBA20A-1
KT-VBA22A-1
KT-VBA22A-7
KT-VBA40A-1
KT-VBA42A-1
KT-VBA43A-1
VBA10A-F02
VBA11A-F02
VBA20A-F03
VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04
VBA43A-F04
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Maximální průtok (l/min)
230
70
1000
1600
1900
1000
1900
Aplikovatelný model
VBA10A-F02
VBA11A-F02
VBA20A-F03
VBA22A-F03
VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04
VBA43A-F04
Poměr tlaků
2:1
4:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
bar)
bar)
bar)
0.2 - 1.6 Mpa (2 -16 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
0.2 - 1.6 Mpa (2 -16 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
www.brammer.biz
673
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54482 54471 53836 54473