Page 681 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 681
Vzduchotechnika
Řada AW – filtrovací regulátor
• Jemnost filtru 5 μm
• K dispozici s vestavěným tlakoměrem
• Pístový regulátor (AR10) nebo membránový regulátor (AR20-40) se sekundárním vyprázdněním • Rychlá výměna filtračních kazet
• Řada AW-X425 pro vysoký tlak až do 2 MPa / 20 bar
• Rozšířené použití modulů
Kód objednávky
C1350611
C1272646
C2163899
C1407516
C1329682
C1407515
C1272854
C2080357
C1272865
C1196191
C1272700
C1196194
C1407514
C1329694
C1329784
C1329695
Velikost Číslo Dílu tělesa
AW10-M5CH 10
AW10-M5H 10
AW20-F01-2-X425 20
AW20-F01CEH 20
AW20-F01CH 20
AW20-F01EH 20
AW20-F01H 20
AW20-F02-2-X425 20
AW20-F02CEH 20
AW20-F02CH 20
AW20-F02EH 20
AW20-F02H 20
AW30-F02DEH 30
AW30-F02DH 30
AW30-F02EH 30
AW30-F02H 30
Typ filtru
Standardní
Standardní
Vysokotlaké
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Vysokotlaké
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Typ odvod- novací roury
Automatické
Manuální
Manuální
Automatické
Automatické
Manuální
Manuální
Manuální
Automatické
Automatické
Manuální
Manuální
Automatické
Automatické
Manuální
Manuální
Cena každého Kč
906,45
574,63
2838,96
1412,17
1163,58
1024,68
776,37
2843,64
1412,17
1163,58
1024,68
776,37
2001,41
1751,44
1340,79
1090,55
Kód objednávky
C2172236
C1196223
C1343817
C1350446
C1272714
C2182077
C1329705
C1272871
C1272840
C1272685
C2184711
C1407513
C1329708
C1359668
C1342011
Velikost Číslo Dílu tělesa
AW30-F03-8-X425 30
AW30-F03DH 30
AW30-F03DEH 30
AW30-F03EH 30
AW30-F03H 30
AW40-F04-8-X425 40
AW40-F04DEH 40
AW40-F04DH 40
AW40-F04EH 40
AW40-F04H 40
AW40-F06-8-X425 40
AW40-F06DEH 40
AW40-F06DH 40
AW40-F06EH 40
Typ filtru
Vysokotlaké
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Vysokotlaké
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Vysokotlaké
Standardní
Standardní
Standardní
Typ odvod- Cena novací roury každého Kč
Manuální 3485,24
Automatické 1751,44
Automatické 2001,41
Manuální 1340,79
Manuální 1128,86
Manuální 4216,40
Automatické 2736,71
Automatické 2467,72
Manuální 2047,98
Manuální 1779,27
Manuální 4331,61
Automatické 2852,18
Automatické 2583,20
Manuální 2163,74
Manuální 1894,47
Cena každého Kč
***
***
AW40-F06H
40 Standardní
Řada AW – filtrovací regulátor
• Jemnost filtru 5 μm
• K dispozici s vestavěným tlakoměrem
• Pístový regulátor (AW10) nebo membránový regulátor (AW20-40) se sekundárním vyprázdněním • Rychlá výměna filtračních kazet
• Rozšířené použití modulů
Kód objednávky
C7300031
C7300032
C7300033
C7300034
C7300035
C7300036
C7300037
C7300038
C7300039
C7300040
C7300041
C7300042
C7300043
C7300044
C7300045
C7271669
C7300046
C7300047
C7300048
C7300049
C7300050
C7300052
C7300053
C7300054
C7300055
C7300056
Řada AW
Kód objednávky
C1272665
Číslo Dílu
AW10-M5CH-A
AW10-M5H-A
AW20-F01CEH-B
AW20-F01CH-B
AW20-F01EH-B
AW20-F01H-B
AW20-F02CEH-B
AW20-F02CH-B
AW20-F02EH-B
AW20-F02H-B
AW30-F02DEH-B
AW30-F02DH-B
AW30-F02EH-B
AW30-F02H-B
AW30-F03DEH-B
AW30-F03DH-B
AW30-F03EH-B
AW30-F03H-B
AW40-F04DEH-B
AW40-F04DH-B
AW40-F04EH-B
AW40-F04H-B
AW40-F06DEH-B
AW40-F06DH-B
AW40-F06EH-B
AW40-F06H-B
Velikost připojení
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Typ odvodnovací roury Možnost montáže
Automatické (N/C) With panel mounting nut
Manuální With panel mounting nut
Automatické (N/C) With panel mounting nut and
Automatické (N/C) With panel mounting nut
Manuální With panel mounting nut and
Manuální With panel mounting nut
Automatické (N/C) With panel mounting nut and
Automatické (N/C) With panel mounting nut
Manuální With panel mounting nut and
Manuální With panel mounting nut
Automatické (N/O) With panel mounting nut and
Automatické (N/O) With panel mounting nut
Manuální With panel mounting nut and
Manuální With panel mounting nut
Automatické (N/O) With panel mounting nut and
Automatické (N/O) With panel mounting nut
Manuální With panel mounting nut and
Manuální With panel mounting nut
Automatické (N/O) With panel mounting nut and
Automatické (N/O) With panel mounting nut
Manuální With panel mounting nut and
Manuální With panel mounting nut
Automatické (N/O) With panel mounting nut and
Automatické (N/O) With panel mounting nut
Manuální With panel mounting nut and
Manuální With panel mounting nut
Aplikovatelný model Typ
AW20 Bracket assembly
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge *** 8 ***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
square embedded type pressure gauge ***
***
– filtrovací regulátor – držák
Číslo Dílu
AW20P-270AS
Cena každého Kč
39,41
www.brammer.biz
669
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54487 86089 54465