Page 665 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 665
Vzduchotechnika
MX2-xxx -000002
Konstrukce: modulární, kompaktní s filtrovacím prvkem z HDPE Složení: Filtr-reg. FR1004 + maz. L00
Připojení: MX2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
Kapacita kondenzátu: 55 cm3
Montáž: vertikální in-line, nástěnné (pomocí svorek), montáž na panel
Provozní teplota: -5 °C – 50 °C až do 16 bar (s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě); -5 °C – 60 °C až do 10 bar s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě)
Pórovitost filtrovacího prvku: 25 μm (standard), 5 μm
Vypouštění kondenzátu: MX2 = ruční – poloautomatické (standard), automatické, ochrana proti odtlakování, bez odtoku s připojením G1/8
Vstupní tlak: 0,3–16 bar (s automatickým vypouštěním 1,5–12)
Výstupní tlak: 0,5–10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5–7 bar (pouze MX2)
Médium: stlačený vzduch
Tlakoměr: verze s vestavěným tlakoměrem (standard), verze s G1/8 připojením pro tlakoměr (pouze MX2)
Kód objednávky
C6304042
C6304043
C6304041
MX2-xxx -000004
Číslo Dílu
MX2-1/2-000002
MX2-3/4-000002
MX2-3/8-000002
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Tlakový rozsah
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Cena každého Kč
3375,09
2931,47
2975,10
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Kód objednávky
C6304047
C6304048
C6304046
Číslo Dílu
MX2-1/2-000004
MX2-3/4-000004
MX2-3/8-000004
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Cena každého Kč
4172,81
4126,48
3678,17
Cena každého Kč
11472,05
11326,19
10112,57
MX2-xxx -000008
Kód objednávky
C6304050
C6304051
C6304049
Číslo Dílu
MX2-1/2-000008
MX2-3/4-000008
MX2-3/8-000008
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
MX2-xxx -000010
Složení: Uzamykatelný ventil V01 + Filtr-reg. FR1004 + elek. ventil V16 + ventil s měkkým startem AV + tlak. Spínač NO Konstrukce: modulární, kompaktní, membránový
Připojení: MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4 / Regulátor kolektoru: G1/2 (pouze MX2)
Kapacita kondenzátu: 55 cm3
Montáž: vertikální in-line, nástěnné (pomocí svorek), montáž na panel
Provozní teplota: -5 °C – 50 °C až do 16 bar (s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě); -5 °C – 60 °C až do 10 bar s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě)
Pórovitost filtrovacího prvku 25 μm
Vypouštění kondenzátu: ruční – poloautomatické
Vstupní tlak: 0,3 - 16 bar
Výstupní tlak: 0,5–10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5–7 bar (pouze MX2)
Vypouštění přetlaku: s vypouštěním (standard); bez vypouštění
Médium: stlačený vzduch
Tlakoměr: verze s vestavěným tlakoměrem (standard), verze s G1/8 připojením pro tlakoměr (pouze MX2)
8
Kód objednávky
C6304053
C6304054
C6304052
Číslo Dílu
MX2-1/2-000010
MX2-3/4-000010
MX2-3/8-000010
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Cena každého Kč
10051,80
9930,91
8860,55
www.brammer.biz
653
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
95648 95647 95646 95644