Page 644 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 644
Vzduchotechnika
Filtr-regulátor, Série AS2-FRE
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 5 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• S manometrem
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C6149619
C6149620
C6149621
C3246990
C3224884
C3254522
C3262349
C3262350
C3262351
C3246888
C3255038
C3254771
C6149622
C6149623
C6149624
C3262352
C3262353
C3262354
Kód objednávky
C1957041
C4252246
C1957039
C6149771
C6149772
C6149773
C3247158
C3261794
C6149774
C4699060
C6149775
C6149776
C3600336
Kód objednávky
C3253529
C3254507
C3251158
C3262343
C3262344
C3262345
C3253421
C3254329
C3253764
C3262346
C3262347
C3262348
C6149625
C6149626
C3770793
C6149627
C6149628
C6149629
C6149630
C6149631
C6149632
C6149633
C6149634
C3017287
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
Průtok (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
Průtok (QN) l/min
4300
4300
4300
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
5100
5100
4300
Rozsah Cena
Číslo Dílu
R412006196
R412006197
R412006198
R412006200
R412006201
R412006202
R412006206
R412006207
R412006208
R412006209
R412006210
R412006211
R412006212
R412006213
R412006214
R412006215
R412006216
R412006217
Číslo Dílu
R412007200
R412007201
R412007202
R412007206
R412007207
R412007208
R412007209
R412007210
R412007211
R412007215
R412007216
R412007217
R412007237
Číslo Dílu
R412006175
R412006176
R412006177
R412006181
R412006182
R412006183
R412006184
R412006185
R412006186
R412006190
R412006191
R412006192
R412006193
R412006194
R412006195
R412006203
R412006204
R412006205
R412006236
R412006237
R412006238
R412006239
R412006240
R412006241
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Automatické (N/O)
Typ vany
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
nastavení
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
chráničem
chráničem
chráničem
každého Kč
1645,88
2437,68
2821,59
1709,82
2688,20
3072,11
2260,75
3235,82
3623,31
1709,82
2688,20
3072,11
1709,82
2688,20
3072,11
2260,75
3235,82
3623,31
Cena každého Kč
2110,54
2911,99
3332,56
2674,42
3476,42
3896,98
2110,54
2911,99
3332,56
2674,42
3476,42
3896,98
2841,71
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Filtr-regulátor, Série AS3-FRE
Rozsah nastavení
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 16 bar
Typ vany
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Typ vany
Nádobka s
Nádobka s
Nádobka s
• G 3/8 - G 1/2
• Šířka pórů filtru: 5 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• S manometrem
• Vhodný pro ATEX
Filtr-regulátor, Série AS2-FRE
8
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Nádobka s chráničem
Průtok (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2100
2100
2100
2600
2600
2600
2100
2100
2100
2600
2600
2600
Rozsah Cena
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 5 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
nastavení
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
každého Kč
1461,23
2440,71
2825,18
2010,50
2988,88
3369,21
1461,23
2440,71
2825,18
2010,50
2988,88
3369,21
1461,23
2437,68
2821,59
1461,23
2440,71
2825,18
1459,30
2440,71
2825,18
1461,23
2440,71
2825,18
632
www.brammer.biz
Pneumatika
98915 65901 65895