Page 617 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 617
Tlakoměry
PGB - Spodní připojení
Popis
• Nerez ocel s netříštivým čirým akrylovým sklem a pohybem s Bourdonovou
trubicí, díly z měděné slitiny, s přesností 1.6% FSD. Použití
• Hydraulické agregáty, výroba elektřiny, papírny a ocelárny - prakticky všude, kde je
třeba v systému monitorovat tlak. Manometr plněný
glycerinem, průměr 63 mm.
Výhody
• Konstrukce z nerez oceli zajišťuje dlouhodobou životnost. Široký výběr tlaků a montážních typů.
Přínos
• Nekorodující konstrukce zachovává kvalitní vzezření dílu. Přesný a kompaktní design.
Kód objednávky
C2334103
C1096535
C1096633
Číslo Dílu
PGB0631100
PGB0631250
PGB0631400
Rozsah měření
0 - 100 Bar
0 - 250 Bar
0 - 400 Bar
Cena každého Kč
721,89
725,59
708,98
Cena každého Kč
738,05
786,64
746,39
PGC - Instalace na panel (včetně svorky), připojení zezadu
Kód objednávky
C2772472
C1092945
C1094796
Číslo Dílu
PGC0631100
PGC0631250
PGC0631400
Rozsah měření
0 - 100 Bar
0 - 250 Bar
0 - 400 Bar
PGF - Instalace na panel (příruba se třemi otvory)
Kód Cena objednávky Číslo Dílu Rozsah měření každého Kč
C2772487 PGF0631100 0 - 100 Bar 1157,52
C1096123 PGF0631250 0 - 250 Bar 1062,76
C2665293 PGF0631400 0 - 400 Bar 1062,76
7
www.brammer.biz
605
Přístrojové vybavení
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
396298 396292 396289