Page 597 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 597
Nový materiál: T-PUR® PŘEDCHOZÍ
Materiál:
Polyuretan (PUR)
Barva: žlutá
Materiál:
Polyuretan (PUR)
Barva: červená
Materiál:
Polyuretan (PUR)
Barva: bílá s označením
NOVÉ
Materiál:
T-PUR®
Barva: oranžová
Materiál:
T-PUR® Barva: fialová
Materiál:
T-PUR®
Barva: světle zelená
Nový materiál: T-PUR®
Prodloužená životnost
Rozšířený teplotní rozsah nad 40 %
V teplotním rozmezí od +40 °C do +90 °C byl teplotní faktor vylepšen až o 23 % Zachování všech technických vlastností
Stejná cena jako u tradičních pružných členů (hvězdic)
Teplotní faktor St -50° C -30° C +40° C +50° C +60° C +70° C +80° C +90° C +100° C +110° C +120° C +30° C
NOVÉ
1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,45 1,6 1,8 2,1 2,5 3,0
PŘEDCHOZÍ
- 1,0 1,2 1,3 1,4 1,55 1,8 2,2 - - -
www.ktr.com
64 Shore D 98 Shore A 92 Shore A