Page 590 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 590
Ploché řetězy
Přímý jednokloubový (Straight Run Single Hinge) řada 60 Quick Linq
Řetěz Rexnord Metal TableTop vybavený prvkem Quick LINQ běží pouze na řetězových kolech řady Rexnord 820⁄830
Nedoporučuje se používat v kombinaci s řetězovými koly řady 815.
Kód objednávky
C7357596
C3536640
Číslo položky dleŠířka řetězu,
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
2,5 kg
2,52 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena každého Kč
***
***
Číslo Dílu
60 S 31 M
60 S 84 XM
výrobce v MDM
10384357
10384359
metrická
82,5 mm
84 mm
Přímý jednokloubový (Straight Run Single Hinge) řada 60 HB Quick Linq
Řetěz Rexnord Metal TableTop vybavený prvkem Quick LINQ běží pouze na řetězových kolech řady Rexnord 820⁄830
Nedoporučuje se používat v kombinaci s řetězovými koly řady 815.
Kód objednávky
C7357597
C7357598
Číslo Dílu
60 S 31 XM HB
60 S 84 XM HB
Číslo položky dle výrobce v MDM
10384360
10384361
Šířka řetězu, metrická
82,5 mm
84 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm Ano
0,08 mm Ano
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena každého Kč
***
***
Přímý jednokloubový (Straight Run Single Hinge) řada 66 XHB Quick Linq
Řetěz Rexnord Metal TableTop vybavený prvkem Quick LINQ běží pouze na řetězových kolech řady Rexnord 820⁄830 Nedoporučuje se používat v kombinaci s řetězovými koly řady 815.
5
Kód objednávky
C7357599
C7357600
Číslo Dílu
66 S 31 XM XHB
66 S 84 XM XHB
Číslo položky dle výrobce v MDM
767.09.31
767.09.84
Šířka řetězu, metrická
82,5 mm
84 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena každého Kč
***
***
Šikmý jednokloubový Sideflex Max-Line řada 60 Quick Linq
Řetěz Rexnord Metal TableTop vybavený prvkem Quick LINQ běží pouze na řetězových kolech řady Rexnord 820⁄830
Nedoporučuje se používat v kombinaci s řetězovými koly řady 815.
Kód objednávky
C7357601
C7357602
Číslo Dílu
60 M 31 M
60 M 84 XM
Číslo položky dle výrobce v MDM
10384449
10384450
Šířka řetězu, metrická
82,5 mm
84 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
2,5 kg
2,52 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena každého Kč
***
***
578
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
417254 417253 417252 417251