Page 580 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 580
Modulární řetěz
M1220 Grip Top (zdrsnění)
CT 610 Radius Flush Grid (zapuštěný, mřížkový, s rádiusem)
Plastové modulární pásy Habasit jsou uspořádány v cihlovém vzoru. Tato vlastnost umožňuje vytvoření prakticky jakékoliv šířky a délky. Naše zakázkové pásy jsou k dispozici s hřebly a bočnicemi jako nedílná součást pásu, a jsou v celé
Kód Číslo objednávky Dílu
C7293320 M122G12
Hmotnost na metr2
6,5 kg
Chain Pevnost Material v tahu
PP+TPU (Polypropylene 9000 Nm + Polyurethane)
393923
Cena každého Kč
***
393924
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
393928
Cena každého Kč
***
393929
Cena každého Kč
***
***
393931
Cena každého Kč
***
***
***
***
393933
Cena každého Kč
***
***
***
***
393934
Cena každého Kč
***
393937
Cena každého Kč
***
***
***
***
M1233 Flush Grid (zapuštěný, mřížkový)
šíři zajištěny plastovými kloubovými Kód tyčemi. objednávky
C7293321
C7293322
Kód Cena C7293323
Číslo Dílu
M123311
M123312
M123313
M123339
M123353
M123387
Hmotnost na metr2
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
PA (Polyamide)
Chain Material
Pevnost v tahu
11000 Nm
11000 Nm
11000 Nm
7000 Nm
16000 Nm
17000 Nm
Pevnost v tahu
objednávky Číslo Dílu
C7293303 CT610 R G/P/N
každého Kč C7293324
*** C7293325
5,2
5,2
5,2
5,4
7,2
6,7
kg
kg
kg
kg
kg
kg
HDS 620 Flat Top (plochý)
C7293326
M2420
393914
Cena každého Kč
***
***
Flat Top (plochý)
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7293304 HDS620 BE
C7293305 HDS62008BE-B
Hmotnost na metr2
8 kg
8 kg
Chain Material
PE (Polyethylene)
PE (Polyethylene)
Pevnost v tahu
20430 Nm
20430 Nm
Kód Hmotnost
objednávky
C7293327
Číslo Dílu na metr2
M242014+EC 6,1 kg
PP+EC (Polypropylene 12000 Nm electrically conductive)
IS 610 Radius Flush Grid (zapuštěný, mřížkový, s rádiusem)
Plastové modulární pásy Habasit jsou uspořádány v cihlovém vzoru.
Tato vlastnost umožňuje vytvoření prakticky jakékoliv šířky a délky. Naše zakázkové pásy jsou k dispozici s hřebly a bočnicemi jako nedílná součást pásu, a jsou v celé šíři zajištěny plastovými kloubovými tyčemi.
393915
Kód objednávky
C7293306
C7293307
C7293308
C7293309
Hmotnost na metr2
5,9 kg
5,9 kg
4 kg
Pevnost v tahu
1334 N
1334 N
800 N
Cena každého Kč
***
***
***
***
393917
M2470 Flat Top (plochý)
Kód Hmotnost
Číslo Dílu
IS610 BA
IS610 GA
IS610 R EG/A/N
IS610CTGP
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
objednávky
C7293328
C7293329
Číslo Dílu na metr2
M2470U0753 8,1 kg
M2470U2253 8,1 kg
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
POM+TPU (Acetal + Polyurethane)
Pevnost v tahu
28800 Nm
28800 Nm
Pevnost v tahu
14000 Nm
14000 Nm
8000 Nm
16000 Nm
Pevnost v tahu
18000 Nm
18000 Nm
32000 Nm
32000 Nm
Pevnost v tahu
26000 Nm
Pevnost v tahu
14000 Nm
14000 Nm
24700 Nm
24700 Nm
M2510 Flat Top (plochý)
IS 615 Radius Flush Grid (zapuštěný, mřížkový, s rádiusem)
Kód objednávky
C7293330
Číslo Dílu
M251011
M251013
M251033
M251051
Hmotnost na metr2
4,9 kg
4,9 kg
5,2 kg
7,3 kg
Kód objednávky
C7293310
C7293311
Číslo Dílu
SP61506GA-W/FT-1
SP61506HF-W/R
Hmotnost
na metr2 Chain Material
Pevnost v tahu
21890 Nm
C7293331 Cena C7293332
6,8 kg
POM (Acetal)
každého Kč
*** C7293333
***
393918
Cena každého Kč
***
393920
Cena každého Kč
***
393921
M2520
Flat Top (plochý)
M0870 Flat Top (plochý)
5
Kód objednávky
C7293312
Hmotnost Chain
Kód objednávky
C7293334
C7293335
C7293336
C7293337
Číslo Dílu
M252011
M252013
M252051
M252053
Hmotnost na metr2
5,5 kg
5,5 kg
8,4 kg
8,4 kg
Číslo Dílu
M087053
na metr2
5,3 kg
Material
POM (Acetal)
Pevnost v tahu
2500 Nm
M1220 ActivXchange
Kód Hmotnost
objednávky Číslo Dílu na metr2 Chain Material
C7293313 M122L12 6,5 kg PP+TPU (Polypropylene+Polyurethane)
Pevnost v tahu
9000 Nm
M2520 Grip Top (zdrsnění)
Kód Hmotnost objednávky Číslo Dílu na metr2
C7293338 M252G53 11,4 kg
M1220 Flat Top (plochý)
M2533 Flush Grid (zapuštěný, mřížkový)
Kód objednávky
C7293314
C7293315
C7293316
C7293317
C7293318
Číslo Dílu
M122011
M122012
M122013
M122053
M1220E0551-N1
Hmotnost na metr2
5,8 kg
5,8 kg
5,8 kg
8,7 kg
8,7 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Cena Pevnost v tahu každého na metr Kč
11000 ***
11000 ***
11000 ***
18000 ***
18000 ***
Kód objednávky
C7293339
C7293340
C7293341
C7293342
Číslo Dílu
M253311
M253312
M253351
M253353
Hmotnost na metr2
4,6 kg
4,6 kg
7,1 kg
7,1 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
568
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
393913