Page 574 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 574
Provozní dopravníkové pásy
Elastomerové pásy
Dopravní a procesní pásy Habasit nabízejí širokou škálu povrchových materiálů a struktur v několika odstínech vhodných pro příslušná průmyslová odvětví. Materiály a vzory jsou voleny tak, aby splňovaly širokou škálu požadavků jednotlivých aplikací, včetně odolnosti proti opotřebení nebo chemickým činidlům, a také vysokým i nízkým teplotám. Kromě toho díky použití pečlivě volených tažných členů jsou schopny zachovat vynikající deformační chování při namáhání.
Kód objednávky
C7067295
C7293028
C7293021
C7293024
C7067296
C7293022
C7293023
C7293025
C7293026
C7067313
C7276901
C7293027
Číslo Dílu
HAM-5P
HAT-5E
2TCE
HAR-12E
HAT-8P
EAT-8P
HAL-12E
HAT-12P
HAT-18PW
SAG-12E
HAG-12E
HAT-24PW
Tloušťka pásu
1 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,9 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,8 mm
5,2 mm
5,8 mm
6 mm
Tloušťka pásu
1,5 mm
1,7 mm
1,7 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
90 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
30 mm
40 mm
40 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
50 mm
60 mm
25 mm
50 mm
70 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
120 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
16 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
25 mm
40 mm
40 mm
32 mm
40 mm
50 mm
40 mm
60 mm
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
Formovací pásy
Minimální průměr řemenice při ohýbání
20 mm
25 mm
40 mm
40 mm
25 mm
20 mm
48 mm
40 mm
48 mm
60 mm
80 mm
80 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
20 mm
15 mm
15 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
50 mm
60 mm
25 mm
50 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
120 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
8 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
24 mm
40 mm
20 mm
40 mm
15 mm
24 mm
20 mm
40 mm
20 mm
48 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
100 mm
Kód objednávky
C7293031
C7293029
C7293030
Číslo Dílu
XVT-2378
EMB-12EMCH
ENB-12ERCH
Dopravní a procesní pásy pro vysoká zatížení
5
Kód objednávky
C7293037
C7293033
C7293035
C7293034
C7293032
Kuličkové pásy
Kód objednávky
C7293038
C7293039
Číslo Dílu
HNU-8P
HNA-12E
HNA-8P
HNA-18P
HAB-12E
Číslo Dílu
NAB-18EEAV 11
NVT-182
Tloušťka pásu
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,9 mm
2 mm
Tloušťka pásu
4,8 mm
9 mm
Pásy z TPU pro nepotravinářské materiály
Kód objednávky
C7293051
C7293044
C7293046
C7293049
C7293048
C7293041
C7293042
C7067298
C7293053
C7293040
C7293047
C7293050
C7293052
C7293043
C7067297
Číslo Dílu
T04 Green
H-4EMDT
H-5EFGT
HNB-5E
H-8EXDT
ENB-8EL
ENI-10E 07
HNB-8E
XVT-2448
E-12EMBT
H-6EHDT
HSL-8E
XVT-2348
H-11EBDT
HNB-12E
Tloušťka pásu
0,6 mm
0,9 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,7 mm
1,9 mm
2,1 mm
2,2 mm
2,4 mm
Pásy z Polymatu pro nepotravinářské materiály
Kód objednávky
C7293054
Číslo Dílu
PMAKLNG-BR
Tloušťka pásu
7,1 mm
***
562
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
391547 391546 391545 391544 391543 391542