Page 559 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 559
Provozní dopravníkové pásy
Nonex
Pásy pro potravinářskou výrobu se schváleným PVC povlakem, odolné proti olejům. Vlastnosti:
- Vrchní povlak z PVC (polyvinylchlorid)
- Potravinářská kvalita (ES a FDA); vynikající odolnost proti olejům/tukům
- Omezená chemická odolnost
Aplikace: pekařství, maso, cukrovinky, kov, pneumatiky
Kód
objednávky Číslo Dílu
Položka Popis
Nonex EF 10/2
Nonex EF 10/2
Nonex EF 10/2
Nonex EF 10/2
Nonex EF 15/3
Tloušťka pásu
2,3 mm
4,4 mm
3,2 mm
4,5 mm
4,3 mm
0,8 mm
0,8 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,4 mm
3,3 mm
3,1 mm
2,5 mm
3,1 mm
3,8 mm
5,9 mm
5,0 mm
2,5 mm
3,5 mm
2,0 mm
2,4 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,1 mm
2,8 mm
2,5 mm
3,2 mm
4,4 mm
2,5 mm
Teplotní rozsah
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-10 / 80 °C
-10 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimální průměr řemenice při ohýbání
40 mm
100 mm
50 mm
80 mm
120 mm
6 mm
6 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
80 mm
40 mm
60 mm
80 mm
120 mm
120 mm
40 mm
90 mm
25 mm
25 mm
25 mm
80 mm
80 mm
40 mm
40 mm
50 mm
120 mm
40 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
80 mm
140 mm
80 mm
140 mm
120 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
140 mm
220 mm
220 mm
80 mm
150 mm
50 mm
50 mm
50 mm
140 mm
80 mm
70 mm
80 mm
80 mm
120 mm
50 mm
Tvrdost Shore
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
40A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C6137509
C6137510
C6137511
C6137512
C6137513
C6137514
C6137515
C6137516
C6137517
C6137518
C6137519
C6137520
C6137521
C6137522
C6137523
C6137524
C6137525
C6137526
C6137527
C6137528
C6137529
C6137530
C6137531
C6137532
C6137533
C6137534
C6137535
C6137536
C6137537
SBNO570060
SBNO576110
SBNO573500
SBNO574150
SBNO573830
SBNO570070
SBNO570090
SBNO575230
SBNO575231
SBNO575233
SBNO511442
SBNO572490
SBNO573300
SBNO573400
SBNO575270
SBNO570940
SBNO576050
SBNO575020
SBNO512687
SBNO575700
SBNO575703
SBNO575372
SBNO575280
SBNO573680
SBNO571990
SBNO573360
SBNO576010
SBNO573810
SBNO578840
00+07 white FG
09+19 white FG
A18+07 white FG
A18+20 white FG
A18+07 white FG
Nonex EM 3/1 0+02 white FG
Nonex EM 5/1 00+02 white FG
Nonex EM 8/2 00+05 white AS FG
Nonex EM 8/2 00+05 white M2 AS FG
Nonex EM 8/2 00+A18 white AS
Nonex EM 8/2 00+P12 white FG
Nonex EM 8/2 07+07 white FG
Nonex EM 10/2 00+07 white FG
Nonex EM 10/2 00+15 white FG
Nonex EM 10/2 00+20 white FG
Nonex EM 9/3 A18+20 white FG
Nonex EM 15/3 00+15 white FG
FG
Nonex ESM 10/2 00+07 white AS FG NF
Nonex MPLY 10/1 00+15 white M2 FG
Nonex EM 8/2 00+05 light blue AS FG AM
Nonex EM 8/2 00+A18 light blue AS FG AM
Nonex EM 8/2 00+A32 light blue FG AM
Nonex EM 8/2 00+20 light blue FG AM
Nonex EM 8/2 07+07 light blue FG AM
Nonex EM 8/2 A18+05 light blue FG AM
Nonex EM 10/2 00+07 light blue FG AM
Nonex EF 10/2 A18+07 light blue FG AM
Nonex EM 15/3 A18+07 light blue FG AM
Nonex ESM 10/2 00+07 light blue AS FG AM NF
Elastoflex
Speciální pás s vysoce odolným potahem s dobrou přilnavostí. Vlastnosti:
- Vrchní povlak z kombinovaného PVC (polyvinylchlorid)
- Dobrá chemická odolnost
- Vynikající přilnavost v kombinaci s odolností proti opotřebení Aplikace: zemědělství, papír, kov, dřevo
5
Kód objednávky
C6137540
C6137541
C6137542
C6137543
C6137544
C6137545
C6137546
C6137547
Číslo Dílu
SBEF512738
SBEF578589
SBEF514831
SBEF513041
SBEF513039
SBEF513043
SBEF513040
SBEF513365
Položka Popis
Elastoflex EF 10/2 00+P6 beige
Elastoflex EM 10/2 00+28 beige M1 AS NL
Elastoflex EM 15/3 0+A79 beige
Elastoflex EM 8/2 00+A32 light green AS
Elastoflex EM 8/2 00+P38 light green AS
Elastoflex EM 10/2 0+P18 light green AS
Elastoflex EM 12/3 00+P38 light green AS
Elastoflex EM 8/2 00+P38 black AS
Tloušťka pásu
5,7 mm
4,3 mm
8,8 mm
2,7 mm
2,1 mm
2,1 mm
3,1 mm
2,0 mm
Teplotní rozsah
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
80 mm
60 mm
120 mm
100 mm
50 mm
80 mm
100 mm
50 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
60 mm
40 mm
100 mm
60 mm
25 mm
50 mm
50 mm
25 mm
Tvrdost Cena Shore každého Kč
65A ***
65A ***
65A ***
55A ***
55A ***
55A ***
55A ***
65A ***
www.brammer.biz
547
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87196 87195