Page 550 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 550
Řemenice pro klínové řemeny
Kód V-řemenice Počet objednávky profil drážek
Průměr roztečné kružnice
vnejší prumer
184 mm
204 mm
204 mm
204 mm
228 mm
254 mm
vnejší prumer
68,6 mm
68,6 mm
72,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
vnejší prumer
107 mm
107 mm
119 mm
125 mm
132 mm
132 mm
139 mm
139 mm
157 mm
Velikost pouzdra Taper Lock
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
Kód V-řemenice Počet objednávky profil drážek
Průměr roztečné kružnice
vnejší prumer
254 mm
284 mm
319 mm
319 mm
404 mm
vnejší prumer
145,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
360,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
505,6 mm
505,6 mm
vnejší prumer
167 mm
167 mm
167 mm
167 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
187 mm
C0367252
C0367310
C0367280
C0367250
C0367249
C0367278
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 3
SPZ 2
180
200
200
200
224
250
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Průměr roztečné kružnice
63 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Průměr roztečné kružnice
100 mm
100 mm
112 mm
118 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
150 mm
C0367248
C0367277
C0367276
C0367246
C0367244
Kód objednávky
C0367657
C0367849
C0367877
C0367686
C0367656
C0367848
C0367876
C0367685
C0367655
C0367891
C0367875
C0367684
C0367654
C0367890
C0367847
C0367683
C0367653
C0367889
C0367846
C0367682
C0367888
C0367845
C0367681
C0367886
C0367843
C0367679
C0367884
C0367841
C0367677
C0367647
C0367709
C0367676
C0367646
C0367863
C0367707
C0367674
C0367673
C0367705
C0367672
C0367642
C0548727
C0367670
Kód objednávky
C0367776
C0367625
C0367598
C0367570
C0367624
C0367597
C0367569
C0367541
C0367596
SPZ 3
SPZ 2
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 3
V-řemenice profil
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
V-řemenice profil
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
250
280
315
315
400
Počet drážek
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
3
2
3
4
2
3
Počet drážek
1
2
3
4
2
3
4
5
3
mm
mm
mm
mm
mm
Průměr roztečné kružnice
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
224 mm
224 mm
224 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
355 mm
400 mm
400 mm
400 mm
500 mm
500 mm
Průměr roztečné kružnice
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
Velikost pouzdra Taper Lock
2012
2012
2012
2517
2517
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
Klínové řemenice SPA
Kód objednávky
C1844648
C0550279
C0367898
C0367897
C0367872
C0367892
C0367871
C0367893
C0367870
C0367697
C0367894
C0367869
C0367868
C0367695
C0367867
C0367694
C0367856
C0367866
C0367693
C0367663
C0367855
C0367883
C0367692
C0367854
C0367882
C0367691
C0367661
C0367853
C0367881
C0367690
C0367660
C0367852
C0367880
C0367689
C0367659
C0367851
C0367879
C0367688
C0367658
C0367850
C0367878
C0367687
V-řemenice Počet profil drážek
SPA 1
SPA 2
SPA 1
SPA 1
SPA 2
SPA 1
SPA 2
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 1
SPA 2
SPA 2
SPA 3
SPA 2
SPA 3
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
SPA 4
SPA 1
SPA 2
SPA 3
Velikost
pouzdra Cena
Velikost
pouzdra Cena
5
Taper Lock
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1615
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
1610
1610
2012
2012
1610
1610
2012
2012
1610
2012
2012
2517
1610
2012
2517
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Taper Lock
2517
1610
2012
2517
2517
1610
2012
2517
2517
1610
2012
2517
2517
1610
2012
2517
2517
1610
2012
2517
2012
2517
2517
2012
2517
2517
2012
2517
2517
3020
2517
2517
3020
2012
2517
3020
3020
2517
3020
3020
2517
3020
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Klínové řemenice SPB
Kód V-řemenice objednávky profil
C0367784 SPB
C0367633 SPB
C0367631 SPB
C0367781 SPB
C0367780 SPB
C0367574 SPB
C0367628 SPB
C0367601 SPB
C0367777 SPB
Počet drážek
1
2
2
1
1
4
2
3
1
Velikost
pouzdra Cena
Velikost
pouzdra Cena
Taper Lock
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
1610
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Taper Lock
1610
2012
2517
2517
2012
2517
2517
3020
2517
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
538
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
34597 34587